散粒機・散布機・散粉機 :「ハンディ散粒器」の検索結果
「種類」から絞り込む
手動式(半自動式)(2)
電気式(1)
調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。
ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。
手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。
箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。
ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)2.5
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
1台
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)1.7
種類電動式
電圧(V)DC6
電源単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)9
連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)9
質量(kg)1.4
形式全面均一拡散式
ハンドル回転回数毎分80~100回転
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
散布幅(m)6
動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式噴霧器
- 手動式噴霧器パーツ
- 動力式噴霧器
- 噴霧器補修部品・関連商品
- 動力式噴霧器パーツ
- 噴霧器ホース/パイプ
- 散粒機・散布機・散粉機
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。