散粒機・散布機・散粉機 :「ハンディ散粒器」の検索結果
「種類」から絞り込む
その他(1)
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)10
散布幅(m)6.5(除草剤)
仕様肩掛式、電池式
使用可能方向左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)6(4本)、3(2本)
質量(kg)1.7
寸法(mm)275×220×430
電源単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式噴霧器
- 手動式噴霧器パーツ
- 動力式噴霧器
- 噴霧器補修部品・関連商品
- 動力式噴霧器パーツ
- 噴霧器ホース/パイプ
- 散粒機・散布機・散粉機
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。