1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
茎葉処理タイプの芝生の抑制剤です。 長い残効性があり、長期に芝生を抑制します。 土壌条件や水管理に影響されず安定した効果を示します。 日本芝に対して高い安全性があります。 分解が速く、環境に優しい薬剤です。 人畜、魚毒等に安全性の高い薬剤です。
適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス、ベントグラス) 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 種類プロヘキサジオンカルシウム塩水和剤 有効成分カルシウム=3-オキシド-5-オキソ-4-プロビオニルシクロヘキサ-3-エンカルボキシラート25.0% 成分その他:水、界面活性剤等 75.0% 有効期限(年)4 使用目的草丈の伸長抑制による刈込み軽減、芽数増加 使用量【地上散布】[薬量]草丈の伸長抑制による刈込み軽減:日本芝、西洋芝(ブルーグラス)40~80mL、西洋芝(ベントグラス)20~60mL、/芽数増加:日本芝20~60mL、西洋芝(ベントグラス)40~60mL、[[希釈水量]100~200L【空中散布】0.8L/10a 適合使用時期:生育期 使用可能回数6回以内 使用方法茎葉散布、無人ヘリコプターによる散布 希釈倍率【空中散布】20倍 農林水産省登録第(号)19686 毒劇区分普通物
1本(100mL)
6,888 税込7,577
欠品中

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります