園芸系YouTuberカーメン君チャンネルで大ヒット!。ニームの力であらゆる植物を無農薬で育てます。肥料効果と土壌改良効果、根張りを良くして病害虫に強くなる効果が期待できるため、無農薬でも育てやすいです。ニームの木の実からとれる絞り粕をペレット状にした天然成分100%の有機質肥料です。チッソ3.0% リン酸1.0% カリ1.0%。容量 1.2kg
容量(kg)1.2
1個(1.2kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
人気YouTuberカーメン君コラボ商品第2弾!。従来のニームオイルにシトロネラを加えました。ニームオイル散布後の匂いが気になっていたという方には是非使っていただきたい商品です。もちろんニームオイルの有効成分は阻害されることなく含まれています。ニームペレット1.2kgと併用していただく事で、植物生育環境を良くします。使用方法。200~500倍に希釈して葉の表裏に散布してください。(水1Lに対し、付属の軽量カップ1メモリ5ccで200倍になります)。使用間隔。7~10日間隔。この間に雨が降った場合は再度散布してください
容量(mL)80
1個(80mL)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。