世界で注目されている海藻「アスコフィラムノドサム」を100%使用したバイオスティミュラント(BS)資材です。
海藻より抽出されたラミナラン(免疫刺激)、ベタイン(浸透圧調整)、マンニトール(ABA酸誘導)、フコイダン(活性酸素除去)などが植物に働きかけ、内生的に植物ホルモンを活性向上させます。
【期待できる効果】
●根の成長・活着促進
●収量の増加
●環境ストレスに対する抵抗性向上
●栄養価向上・収穫後の保存期間向上
【使用量】
●土壌潅注:100~300ml/10a/回
●葉面散布:2000~3000培
●定植前の浸漬処理・定植後の手潅水:2000倍
土壌潅注または葉面散布の場合は1~4週間ごとの継続施用をおすすめします。
用途葉面散布または土壌潅注
主成分海藻抽出物100%(アスコフィラムノドサム)、過酷な環境を5年も生き抜いた海藻のみ使用
有効成分全窒素0.1~0.5%、水溶性カリ5~7%
関連資料(2.35MB)
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。