1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルム農材アルム顆粒
有効成分がじっくり効果を発揮する根圏・環境改良剤。珪藻土焼成粒60%に12種類の漢方を熟成発効させた原液と有効成分を抽出した生薬エキスを40%含浸させた資材です。珪藻土自体が優れた土壌改良剤であり、珪酸の含有率も86%以上ある高機能な資材です。それと漢方生薬成分とのコラボで土壌内の根圏の保護と発根、活着促進に高い効果を発揮します。山形大学農学部においてアルム純との併用で水稲の初期育成、トマトの生長促進・品質向上(玉太り、糖酸比UP)に対する効果が検証確認されています。発根・活着促進や根圏保護を強化します。新根の生長を促進します。定植時に根のストレスを無くします。葉菜などの双葉が展開し始めたときの根きり虫の被害にあったり、 定植後の活着が進まない場合はぜひお使いください。植物の初期 発育の根本である根をつくり、ストレスを少なくします。イチゴは活着が1日遅れると収穫が3~4日遅れるといわれます。価格が厳しくなってきている現在、収穫が遅れることのないようにフォロー をするのが顆粒です。
用途葉菜の場合は播種時に同時施用(散布)5g/m2。果菜の場合は定植時に植え穴に3g。水稲の育苗には15g/育苗箱、田植え直前に100g/育苗箱。果樹は正常樹200g/本、衰弱樹(障害樹)400g/本。落葉果樹のポイントは果実収穫後の秋の樹勢維持と養分蓄積にあります。秋根の確保にも「アルム顆粒」は大きな力を発揮します。 成分珪藻土焼成粒、生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、核酸類、ビタミン類 形状顆粒
1個(600g)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング