4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルム農材OKY-999
有用微生物の力で土の団粒化を促しCEC(保肥力)を向上させ、バランスの良い土壌を作ります。(分析参考値 有用微生物群:乳酸菌5.3×109・放線菌1.2×106・酵母菌3.3×104)。また、ぼかし肥料の種菌としても使え、微生物相を豊かにする微生物資材としても高い能力を発揮します。
用途有用微生物で土壌改良を進めたいとき。連作障害を緩和したいとき。水稲などの稲ワラ残渣 (せんい質)の分解を強力に促進したいとき。特に果菜、アスパラなどの蒸し込み施用や高設栽培の床土を改良したいとき。露地栽培の場合は10a当たり6~7袋。施設栽培の場合は10a当たり5~6袋。苗ポット(9号)の場合は1つ当たり約10粒。堆肥と混用の場合、堆肥1立方メートルに対して10kg混和して土壌に鋤きこんでください。完熟堆肥と同時施用するとより深みのある土壌になります。投入後直後から定植、播種は可能です。土壌消毒する場合はガス等が抜けきった後に使用してください。 成分生薬発酵粉末/乳酸菌/放線菌/酵母菌/光合成細菌/他有用微生物 形状顆粒 容量(g)300
1個(300g)
599 税込659
5日以内出荷

アルム農材Dr.放線菌
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7 形状たい肥 容量(L)20
1個(20L)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

アルム農材OKY-999
有用微生物の力で土の団粒化を促しCEC(保肥力)を向上させ、バランスの良い土壌を作ります。(分析参考値 有用微生物群:乳酸菌5.3×109・放線菌1.2×106・酵母菌3.3×104)。また、ぼかし肥料の種菌としても使え、微生物相を豊かにする微生物資材としても高い能力を発揮します。
用途有用微生物で土壌改良を進めたいとき。連作障害を緩和したいとき。水稲などの稲ワラ残渣 (せんい質)の分解を強力に促進したいとき。特に果菜、アスパラなどの蒸し込み施用や高設栽培の床土を改良したいとき。露地栽培の場合は10a当たり6~7袋。施設栽培の場合は10a当たり5~6袋。苗ポット(9号)の場合は1つ当たり約10粒。堆肥と混用の場合、堆肥1立方メートルに対して10kg混和して土壌に鋤きこんでください。完熟堆肥と同時施用するとより深みのある土壌になります。投入後直後から定植、播種は可能です。土壌消毒する場合はガス等が抜けきった後に使用してください。 成分生薬発酵粉末/乳酸菌/放線菌/酵母菌/光合成細菌/他有用微生物 形状顆粒 容量(kg)10
1個(10kg)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

アルム農材Dr.放線菌
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7 形状たい肥 容量(mL)700
1個(700mL)
599 税込659
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります