家庭用の切り花鮮度保持剤です。
切り花を美しく大きく咲かせます。
水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。
50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。
用途切花延命剤。
適合作物切花
成分糖類、抗菌剤、有機酸
ヒマワリやガーベラなどに効果がある前処理剤です。バクテリアの増殖を防ぎ、生け水を清潔に保ちます。切り花の導管閉塞を防ぎ水揚げを促進します。茎が変色しやすい切り花にも使用できます。
用途500倍希釈品です。生産者向け
抗菌成分を含む前処理剤です。幅広い切り花に使用可能です。特にバラ、ブバルディア、アジサイに効果があります。生け水にバクテリアが増殖すると、茎元からバクテリアが侵入して導管閉塞が起こり、水揚げが悪化して花弁の萎れやベントネックが発生します。クリザールバラは、切り花の導管閉塞を防ぎ、水揚げを促進し、花の品質を保持します。
用途500倍希釈品です。生産者向け
バケットバクテリアの増殖を防ぎ、生け水を清潔に保ちます。切り花の導管閉塞を防ぎ水揚げを促進します。茎が変色しやすい切り花にも使用できます。
用途500倍希釈品です。生産者向け
K-20C添加用の抗菌液です。K-20Cの使用回数を2回に増やすことができます。ブースターを添加することで、幅広い条件下で切り花が確実にK-20Cを吸収できます。
用途1000倍希釈品です。生産者向け
容量(L)5
1個(5L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
トルコギキョウの前処理剤です。トルコギキョウはエチレンの感受性が比較的高い花で、エチレンによって花の萎れが引き起こされます。そのため、エチレンの作用を阻害するSTS剤で前処理すると、花の萎れが抑制され、切り花の日持ちが長くなります。また、栄養を補給することにより、蕾の開花が促進され、花色が鮮やかになります。
用途50倍希釈、10時間処理が標準です。生産者向け
容量(L)5
1個(5L)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
HBスターチスの花の萎凋を抑制し、花弁の鮮やかな色調を保ちます。水生け後のHBスターチスの開花を促進させ、固い蕾も開花させます。
用途5倍希釈、10時間処理が標準です。生産者向け
容量(L)20
1個(20L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
エチレンによるカスミソウの老化を抑制し、一番花、二番花の黒花の発生を抑えます。また、蕾の開花を促進し、花を白く大きく咲かせ、ボリューム感をアップさせます。
用途20倍希釈、10時間処理が標準です。生産者向け
容量(L)20
1個(20L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
アジサイ、キンギョソウ、ブバルディアなどに効果がある前処理剤です。エチレンの作用による花弁の落下を抑制し、花弁の鮮やかな色調を保ちます。また、水揚げを促進し、萎凋を防止します。
用途200倍希釈、10時間処理が標準です。生産者向け
容量(L)5
1個(5L)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。
花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。
内生、外生エチレンの影響防止に有効です。
1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。
バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等)
適合作物切り花
希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アルストロメリア、グロリオサ、ユリなどに効果がある前処理剤です。葉の黄化を抑制し、エチレンによる花弁の落下を抑制します。また、花弁の鮮やかな色調を保ちます。
用途要冷蔵で保管してください。200倍希釈、10時間処理が標準です。生産者向け
容量(L)5
1個(5L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
プロフェッショナル2の濃縮タイプです。切り花の水揚げを促進し、必要な栄養を与え鮮度を保ちます。バケツやコンテナの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花の流通や店頭販売時に使用できます。花の廃棄を低減することができます。
用途200倍希釈で使用してください。専用手押しポンプがございます。生花販売店向けです。
関連資料(4.45MB)
ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。水揚げを促進し、十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。花器の生け水に希釈してご使用ください。特にバラへの効果が高いフラワーフードです。
用途液体タイプです。。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。
仕様100個入
容量(mL)10
入数100個入
1セット(10mL×100個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
アイリス、フリージア、ヒヤシンス、ダリアなどの球根切花用の前処理剤です。蕾と花弁の変色と萎凋を抑制し、花冠を大きくします。クリザールブルボサスは花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。
用途100倍希釈品です。アネモネ、アイリス、ダリアなど、多くの球根切り花に効果があります。生産者向けです。
仕様粉末タイプ
容量(kg)5
関連資料(1.19MB)
1個(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
プロフェッショナル2の成分を含むT-バッグタイプの品質保持剤です。バケツやコンテナの生け水に投げ込むだけで、希釈の手間が要りません。切り花の水揚げを促進し、流通や店頭販売時に必要な栄養を与え、品質を保ちます。T-バッグはすべての切り花にお使いいただけます。
用途生け水に1個投入します。生花販売店向けです。
関連資料(0.28MB)
ダリア・湿地性カラー、クルクマ等の球根系切り花の日持ちを長くします。採花後の切り花に浸漬もしくは噴霧処理することで、花弁の変色および萎れを抑制し、切り花の品質を保ちます。ダリアの花弁や湿地性カラー、クルクマ等の苞のしおれを抑制し、切り花の品質を保ち、日持ちを長くします。
用途500~1000倍希釈が標準です。使用時期や品種により、効果が異なりますので、倍率などをお試しの上、ご使用ください。生産者向け
容量(mL)500
関連資料(0.53MB)
1個(500mL)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
チューリップの前処理剤です。葉の黄化を抑制し、首の伸びと曲りを抑制するため、チューリップの日持ちが長くなります。チューリップの茎が伸びず日持ちが長くなるため、店頭での販売ロスを削減できます。BVBエクストラで処理されたチューリップは、高品質のアレンジに最適です。
用途クリザールBVBエクストラボトルの裏側ラベルの使用方法に従って、水で希釈してご使用ください。生産者向け
関連資料(0.75MB)
切り花の水揚げを促進し、必要な栄養を与え鮮度を保ちます。バケツやコンテナの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花の流通や店頭販売時に使用できます。
用途100倍希釈(生け水1Lにつき10ml)で使用してください。専用手押しポンプがございます。すべての切り花に効果があります。生花販売店向けです。
関連資料(0.32MB)
鉢物の乾燥を軽減します。葉に自然な光沢をもたらし汚れの付着を防ぎます。陳列した鉢物がより魅力的でより新鮮に見え、日持ちも延長できるので、廃棄を削減できます。さらに、鉢物の水分蒸散を抑え、葉の状態を良好に保ちます。
用途アクアパッドまたはアクアスティックと共に使うことをお勧めします。希釈倍率を20倍から200倍に調節することで、お好みの光沢にすることができます。生産者・園芸販売店向け
容量(L)1
関連資料(0.99MB)
1個(1L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。