1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。 有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
成分窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
1本(1200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング