3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸和バイオケミカルグリーンドクターⅡ
ベントグラスの細菌性病害(かさ枯病)に! 水に溶けにくい銅化合物を芝生に微粒子として付着させ、徐々に銅イオンを放出して、病原菌による感染から作物を保護します。 近年全国的に発生し、問題になっている細菌性病害「かさ枯病」に適用のある数少ない予防剤です。
用途緑地管理、ゴルフ場 適合病害虫かさ枯病、葉枯細菌病、褐条病、枝枯細菌病 種類病害防除 有効期限(年)5 性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉 有効成分水酸化第二銅46.1%(銅として30.0%) 適合雑草西洋芝(ベントグラス)、樹木類 希釈倍率西洋芝:500倍、樹木類:1000倍 使用量西洋芝:0.5L/m2、樹木類:200~700リットル/10a 適合使用時期:西洋芝:発病前~発病初期、樹木類:新梢伸長期~発病初期 使用方法散布 適合場所緑地管理、ゴルフ場 農林水産省登録第(号)22869 毒劇区分普通物
1個(1kg)
9,988 税込10,987
5日以内出荷

低薬量で安定した効果を発揮します。 多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。 効果の発現は遅効的です。 ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分メトスルフロンメチル60.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22529 毒劇区分普通物 適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(10g)
17,980 税込19,778
当日出荷

丸和バイオケミカルラポストフロアブル
イネ科雑草(メヒシバ、スズメノカタビラ等)に優れた効果があり、一般に春処理で100日程度の抑草が期待できます。 根部への影響が少なく、張り芝の活着、ランナーの発生を妨げません。 土壌吸着性が強く、極めて流亡の可能性が低い薬剤です。 液状(フロアブルタイプ)なので調製しやすく、作業性が向上します。
剤形水和剤 適合場所芝生(日本芝) 成分カフェンストロール(PRTR・1種)40.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22097 毒劇区分普通物 適合雑草日本芝、日本芝(こうらいしば) 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
8,598 税込9,458
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります