1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散布され地面に落ちた「クサトローゼ」は、土壌中で速やかに分解され、水や炭酸ガスなどの自然物になります。 土壌を汚染することのない、環境にやさしい除草剤です。 国の厳しい審査にパスした、安全性の高い除草剤です。 国際機関の認定をうけた高い技術レベルの工場で生産、品質管理されています。 葉から雑草組織内にゆっくり浸透し、根まで枯らします。 その確実な効果で、ほとんどの雑草を退治! また、枯らしたい雑草だけを枯らすため、庭木などへの影響はありません。 雑草の根も葉も枯らすため、長期間の防除効果があります。 ボトル1本で150坪面積の年間除草が可能です。
剤形液剤(原液) 適合場所公園、庭・植木周り、堤とう、駐車場、道路、公園・運動場、家周り、のり面等、鉄道 成分グリホサート41%(ラウンドアップ・マックスロードにも使用されている成分です) 使用方法水にうすめ、ジョウロや噴霧器などでカンタンに散布できます。雑草の表面がしっとり濡れる程度にムラなく散布するのがコツです。(ボタボタ落ちるような散布は効果が出ない場合があります) 性状液状 農林水産省登録第(号)21203 毒劇区分普通物 散布量【本剤の量】キャップ1杯(10ml)【水量】1L【散布する面積】6坪分(20m2)、【本剤の量】キャップ5杯(50ml)【水量】5L【散布する面積】30坪分(100m2)※ガンコな雑草の場合は、2倍量(水量1Lに本剤キャップ2杯)にして散布してください。 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります