ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 白白コート5 タキロンシーアイ カスタマイズ可
防滴コーティング済みなので、防滴性・防霧性が長期にわたり持続します。 遮光率99.9%・遮熱性にも優れるのでハウス内が快適です。 耐久性に優れ、作業小屋・格納庫・キノコ栽培ハウスに適しています。
厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1枚
911 税込1,002
7日以内出荷

【オーダー】 バツグン5 タキロンシーアイ カスタマイズ可 動画あり
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO! 進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。 <耐イオウ性が向上!> 耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。 <防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!> 特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。 <省力でしかも経済的な被覆材!> 耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ資料(0.94MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
189 税込208
翌々日出荷

【オーダー】 農ビ モヤレスいただき オカモト カスタマイズ可
従来の農ビの欠点であるベタつきを抑えた農ビフィルムです。換気作業をラクにしました。 農ビに求められる諸性能をバランス良く備え、作物・地域など、さまざまな用途にお応えいたします。 朝夕や降雨時におけるモヤ・キリの発生を抑え太陽光をハウス内に十分に取り入れます。
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど 透明 タイプ外張り用 サービス分類オーダー・加工
1枚
213 税込234
6日以内出荷

【オーダー】 花野果蒼天 住化積水フィルム カスタマイズ可
住化積水フィルム【オーダー】 花野果蒼天
バランスの取れた、高性能POフィルム。
用途塗布型長期展張用農POフィルム 関連資料(0.14MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
449 税込494
7日以内出荷

【オーダー】 スカイコート    厚さ0.1mm タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.1 関連資料パンフレット(14.61MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
翌々日出荷

【オーダー】 スカイコート    厚さ0.075mm タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.075 関連資料パンフレット(14.61MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
119 税込131
5日以内出荷

【オーダー】ら~くらくスーパーホワイトライト 日本ワイドクロス カスタマイズ可
チタンホワイト糸、ミクロボイド(孔)、反射率約80%以上を誇るスノーテックス素材を使用することにより、高い遮光・遮熱効果を実現いたしました。無数のミクロボイド(孔)により太陽光を反射・拡散して遮光・遮熱効果を発揮しつつ、チタンホワイト糸により高い遮光率を保ちハウス内が暗くなることを防ぎます。また、従来品よりさらに軽量化し、優れた作業性を発揮します。
用途遮光・遮熱調整 材質ポリエチレン 関連資料(0.26MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷

【オーダー】ら~くらくネット 日本ワイドクロス カスタマイズ可
施設園芸に優しい環境づくりをご提供。軽量で目ずれもなく、花卉類・軟弱野菜・果菜類の活着促進と過熱化防止などにお使いいただける、遮光・遮熱ネットです。シルバー素材を採用することにより、太陽光線の反射を促進して害虫の飛来を抑制します。夏場のハウス内を涼しい環境に保ちます。
用途霜よけ用/遮光・遮熱調整 材質ポリエチレン サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷

【オーダー】スーパーソーラーBD みかど加工 カスタマイズ可
スーパーソーラーBDは防曇剤(流滴剤)をコーティングした透明タイプのPOフィルムです。 全光線透過率は90%以上(散光率15%)でハウス内湿度を低く抑えます。 高い保温力で冬期・夜間でも熱放射の抑制力が高く、赤外線の吸収能力も高レベルを誇ります。 突き刺し、切りキズなどがあっても裂け目が拡大せず、耐風強度も抜群で耐久性に優れています。 防滴効果が高く、軽度なこすれ傷等による防滴不良を自己修復する機能を備えています。
用途農業用ハウスの被覆資材 厚さ(mm)0.15 透明 原材料ポリオレフィン系樹脂 関連資料カタログ(4.09MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
669 税込736
4日以内出荷

【オーダー】 イースター MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム) カスタマイズ可
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)【オーダー】 イースター
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
7日以内出荷

【オーダー】 ダイヤスター MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム) カスタマイズ可
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)【オーダー】 ダイヤスター
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム 関連資料(0.11MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
569 税込626
7日以内出荷

【オーダー】 農ビフィルム(サイド用) ノーブランド カスタマイズ可
バランスの良い使いやいビニールです。
用途パイプハウス用ビニール 厚さ(mm)0.1 幅(cm)150 サービス分類オーダー・加工
1枚
369 税込406
7日以内出荷

【オーダー】 農ビフィルム(ナシジ) ノーブランド カスタマイズ可
フィルム表面に細かい凹凸があり、べたつきが少なく作業性が向上します。
用途パイプハウス用ビニール 関連資料(0.07MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
879 税込967
7日以内出荷

【オーダー】 スーパーシャイン みかど加工 カスタマイズ可
スーパーシャインは、長年愛されたスーパーソーラーの技術的DNAを引継いだ長期展張塗布型農業用 POフィルムです。 厳選されたフィルム素材をもとに最新設備で加工しています。 日本の農業の未来が明るく輝くように期待と希望を込めた、高品質な次世代POフィルムです。
用途農業用ハウスの被覆資材です。 厚さ(mm)0.15 透明 原材料ポリオレフィン系樹脂 サービス分類オーダー・加工
1枚
429 税込472
6日以内出荷

【オーダー】 なつみスクリーン 99.99 イノチオアグリ株式会社 カスタマイズ可
シェード用の内張カーテンです。 遮熱性・遮光性・柔軟性を備えています。 花卉栽培において、開花調整を目的とした日長調整をしたい方におすすめです。 高反射率の特殊白糸を使用しているため遮熱効果が高いです。 軽く柔らかい素材を使用しているため収束性に優れています。 織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途日長調整 材質PE 遮光率(%)約99.99 関連資料(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
699 税込769
10日以内出荷

【オーダー】 スカイコートエアプラス タキロンシーアイ カスタマイズ可
保温性に特化した独立気泡型農PO! メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスしたフィルムです。 エア(気泡)の断熱効果により保温性に優れています。 他社類似品と比較して収納時などの収束性に優れています。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.2 関連資料カタログ資料(1.04MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
翌々日出荷

【オーダー】 スカイコート    厚さ0.05mm タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.05 関連資料パンフレット(14.61MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
92 税込101
翌々日出荷

【オーダー】 農PO クリーンソフトゴリラ オカモト カスタマイズ可
汚れがつきにくく、展張後の明るさが持続します。 軽くてベタつきが少なく、展張作業や換気作業がラクになり省力化につながります。 特殊多層構造により強度アップ。風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。 保温性・無水滴性・防塵性等、求められる性能をバランス良く備えています。
用途農業用POフィルム。ビニールハウス・雨よけハウスなど タイプ汎用 サービス分類オーダー・加工
1枚
325 税込358
欠品中