絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 誠和(農業資材)(115)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(91)
  • 東都興業(53)
  • 佐藤産業(43)
  • スナオ電気(31)
  • 南榮工業(14)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • 浅野木工所(10)
  • 昭和精機工業(6)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(5)
  • ミネ(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • 積水樹脂(4)
  • タカショー(4)
  • まつうら工業(4)
  • 愛星特発(4)
  • HERMADIX(4)
  • 東京インキ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。
478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf)農業用ビニール補修用PEクロステープ古藤工業(Monf)(29件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15半透明ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
パッカー ハウス用 モノタロウパッカー ハウス用モノタロウ(38件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)
当日出荷
ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。
用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
ユニバーサルジョイント セット 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルジョイント セット渡辺パイプ(SEDIA)(33件のレビュー)
119税込131
1セット
当日出荷
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
パッカー ミネパッカーミネ(39件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50個)ほか
当日出荷
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショーガーデニングトレイ マルチトレイタカショー(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレンブラック
ハウスタック 積水成型工業ハウスタック積水成型工業(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から7日以内出荷
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
アルミ3段伸縮ポール 浅野木工所アルミ3段伸縮ポール浅野木工所(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
新型Tバンド 5個入り 佐藤産業新型Tバンド 5個入り佐藤産業(17件のレビュー)
839税込923
1セット(5個)
当日出荷
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
バンド パイプ用 モノタロウバンド パイプ用モノタロウ(28件のレビュー)
299税込329
1パック(10本)
当日出荷
パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定にシルバー材質鉄線+メッキ
HGパッカー 愛星特発HGパッカー愛星特発(4件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
雪キレルンデス(アルミ) 頭 浅野木工所雪キレルンデス(アルミ) 頭浅野木工所(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200シルバー高さ(mm)270質量(g)410
パイプバンド 佐藤産業パイプバンド佐藤産業(11件のレビュー)
649税込714
1セット(10個)
当日出荷から13日以内出荷
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
園芸キャップ 佐藤産業園芸キャップ佐藤産業(23件のレビュー)
319税込351特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業ハウスバンド(Qキュー)2芯まつうら工業(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途ハウスシートのはばたき防止にバンド幅(mm)10タイプ2芯(#230)30本材質ポリエチレン
ポリベル 石本マオランポリベル石本マオラン(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
欠品中
農業用トンネル押え・仮押え・包装用に。
幅(mm)14長さ(m)500材質LDPE・HDPE複合
ワイヤー雪カット  頭 浅野木工所ワイヤー雪カット 頭浅野木工所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。 やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938材質鋼材幅(mm)410高さ(mm)410質量(g)500
Sパッカー 愛星特発Sパッカー愛星特発(4件のレビュー)
399税込439
1袋(15個)ほか
当日出荷
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。
ハウス用ホチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]ハウス用ホチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。適合ステープル905C-3.5M
農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト[安全靴・作業靴]農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417オカモト[安全靴・作業靴](9件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。透明(乳白色)テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298質量(g)256基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
中ジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)中ジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
699税込769
1袋(5個)
当日出荷
直管パイプを連結する部品です。
用途直管ジョイント材質スチール
新ドア蝶番 渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番渡辺パイプ(SEDIA)
629税込692
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
オームバンド 佐藤産業オームバンド佐藤産業(15件のレビュー)
409税込450
1セット(2個)ほか
当日出荷
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
ナイスキャッチ 佐藤産業ナイスキャッチ佐藤産業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
ホース内径(Φmm)16Φ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8×1
パイプクロス 5個入り 佐藤産業パイプクロス 5個入り佐藤産業(13件のレビュー)
599税込659
1セット(5個)
当日出荷から13日以内出荷
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
直管ジョイント 東京インキ直管ジョイント東京インキ(2件のレビュー)
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
用途パイプハウス専用部材材質スチール
妻面パイプクロス 5個入り 佐藤産業妻面パイプクロス 5個入り佐藤産業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5個)
当日出荷から13日以内出荷
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
プロバンド 渡辺パイプ(SEDIA)プロバンド渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルジョイント渡辺パイプ(SEDIA)(16件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
アルミ5段伸縮ポール 浅野木工所アルミ5段伸縮ポール浅野木工所(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
マイカEX 東都興業マイカEX東都興業
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
ハウスバンドフックです。 天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ! フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。
用途フィルム留め線径(Φmm)2.3
Sパッカー 愛星特発Sパッカー愛星特発(1件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)ほか
当日出荷
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
屋根・ひさし雪落とし  頭 浅野木工所屋根・ひさし雪落とし 頭浅野木工所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939材質鋼材幅(mm)320高さ(mm)200質量(g)810
POフィルム 渡辺泰POフィルム渡辺泰(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに厚さ(mm)0.1材質農PO系PE
コーナーエルボ 渡辺パイプ(SEDIA)コーナーエルボ渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
2本のパイプをL型につなぐ部品で、同サイズのパイプを簡単に直角に接続できます。
用途外ジョイント式接続金具です。材質スチール
農ビフィルム ノーブランド農ビフィルムノーブランド(30件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
プロパッカー 渡辺パイプ(SEDIA)プロパッカー渡辺パイプ(SEDIA)
63税込69
1個
当日出荷
保持力と耐久性を兼ね備えたプロ仕様のフィルム留材です。
用途フィルム留材
アルミ雪崩・つらら落し コンパルアルミ雪崩・つらら落しコンパル(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ幅(cm)約40.8
サドルバンド 渡辺パイプ(SEDIA)サドルバンド渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
自在Tバンド 2個入り 佐藤産業自在Tバンド 2個入り佐藤産業(2件のレビュー)
869税込956
1セット(2個)
当日出荷から13日以内出荷
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
ユニバーサルバンド 佐藤産業ユニバーサルバンド佐藤産業(4件のレビュー)
559税込615
1セット(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
...
ビニールハウス・温室