21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ3段伸縮ポール 浅野木工所

    アルミ3段伸縮ポール

    浅野木工所(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
    材質アルミ
  • GH-CG用硬質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    GH-CG用硬質ブラシ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • アルミ5段伸縮ポール 浅野木工所

    アルミ5段伸縮ポール

    浅野木工所(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
    トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
  • 雪キレルンデス(アルミ) 頭 浅野木工所

    雪キレルンデス(アルミ) 頭

    浅野木工所(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
    適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200シルバー高さ(mm)270質量(g)410
  • シグマ グリーンラボラトリー

    シグマ

    グリーンラボラトリー
    48,980税込53,878
    1缶
    4日以内出荷
    緑藻・花粉汚れをスッキリ解消! ビニールハウス等に付着する汚れを落とします。 汚れ具合に応じて5~10倍に希釈してご使用ください。 その後、水で充分に洗い流してください。
    用途ビニールハウスの洗浄容量(kg)18
  • アルミ雪崩・つらら落し コンパル

    アルミ雪崩・つらら落し

    コンパル(2件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1本
    当日出荷
    ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
    用途ひさしの雪落としにつらら折りに材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ幅(cm)約40.8
  • ひさし雪落し コンパル

    ひさし雪落し

    コンパル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラクひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
    用途ひさしの雪落としにつらら折りにトラスコ品番819-3297質量(kg)約1.78幅(cm)約40.8長さ(cm)約390
  • 雪キレルンデス(鉄) 頭 浅野木工所

    雪キレルンデス(鉄) 頭

    浅野木工所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
    トラスコ品番819-0936材質鋼材幅(mm)200オレンジ高さ(mm)270質量(g)750
  • 屋根・ひさし雪落とし  頭 浅野木工所

    屋根・ひさし雪落とし 頭

    浅野木工所(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
    トラスコ品番819-0939材質鋼材幅(mm)320高さ(mm)200質量(g)810
  • プラスチック雪落とし 頭 浅野木工所

    プラスチック雪落とし 頭

    浅野木工所(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。 カーポートの雪落としにも最適です。
    トラスコ品番819-0940材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)340
  • ビニールハウスキーパー  頭 浅野木工所

    ビニールハウスキーパー 頭

    浅野木工所(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ビニールハウス雪落とし用です。 先端がビニールのたわみに合うように湾曲しています。 先端にゴムがついているのでビニールを傷めません。
    トラスコ品番819-0941材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)320
  • GH-CG用軟質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    GH-CG用軟質ブラシ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
  • ソフトクリヤー 標準セット 槍木産業

    ソフトクリヤー 標準セット

    槍木産業
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    フィルムに優しいハウス洗浄機。優れた洗浄力。特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水。バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄
    仕様スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付)材質アルミ製竿(1.5~5mスライド調整)寸法(cm)洗浄幅:5.5乾燥質量(kg)3.5
  • ブラシのみ 背負いあらいぐま用ブラシ 槍木産業

    ブラシのみ 背負いあらいぐま用ブラシ

    槍木産業
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • ソフトクリヤー 標準+ストロング 槍木産業

    ソフトクリヤー 標準+ストロング

    槍木産業
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    フィルムに優しいハウス洗浄機。優れた洗浄力。特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水。バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄。「ソフトクリヤー用スポンジ ストロング」。頑固な汚れ用にハードタイプのスポンジがオプションに追加!軽量化により作業効率もアップ。従来品よりも硬く、目が粗い仕様。しつこい汚れに吸水力が落ちて、水を含んだスポンジの重さが40%ダウン。吸水時重量:従来品1,000g、ストロング600g
    仕様スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付)材質アルミ製竿(1.5~5mスライド調整)寸法(cm)洗浄幅:5.5乾燥質量(kg)3.5
  • ソフトクリヤー ストロングセット 槍木産業

    ソフトクリヤー ストロングセット

    槍木産業
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    「ソフトクリヤー用スポンジ ストロング」。頑固な汚れ用にハードタイプのスポンジがオプションに追加!軽量化により作業効率もアップ。従来品よりも硬く、目が粗い仕様。しつこい汚れに吸水力が落ちて、水を含んだスポンジの重さが40%ダウン。吸水時重量:従来品1,000g、ストロング600g
  • ルーフクリア 吉田農材

    ルーフクリア

    吉田農材
    31,980税込35,178
    1缶
    11日以内出荷
    温室屋根洗浄専門業者がおすすめする洗浄剤です。 こすらないのでキズつけずにクリア!採光性がぐんとアップします。 あらゆる温室の屋根に使えます。 ー使用方法ー 1本製品1缶を約5倍で薄め、屋根面に散布します。 10分放置後、高圧動力噴霧器8.5mm~10mmのノズルを使用して、汚れを洗い流してください。
    用途ビニールハウスの洗浄容量(kg)20
  • 角度付ポール (カーブ) 浅野木工所

    角度付ポール (カーブ)

    浅野木工所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    アルミ伸縮ポールの一番細いポールと入れ替えて使用します。 曲がっているので雪を落としやすくなります。 先端に雪落としの頭を取り付けて使用します。
    トラスコ品番819-0945材質アルミ全長(mm)1600質量(g)310
  • ワイヤー雪カット  頭 浅野木工所

    ワイヤー雪カット 頭

    浅野木工所(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。 やわらかい雪用です。
    トラスコ品番819-0938材質鋼材幅(mm)410高さ(mm)410質量(g)500
  • スリーV(鉄) 頭 浅野木工所

    スリーV(鉄) 頭

    浅野木工所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ツララ落としに使用します。
    トラスコ品番819-0934材質鋼材幅(mm)200オレンジ高さ(mm)270質量(g)710
  • ビニールハウス専用ゴムブラシセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビニールハウス専用ゴムブラシセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    付属品ゴムブラシ3個・ゴム押さえ板3個・ネジ3個適合本体GH-CG

ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールハウス・温室用クリーナー