3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 開口幅(mm)最大:600
1枚
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)