パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。
用途ハウス用部材。
パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
用途ハウス用部材。
パイプとパイプをクロスに留めます。本体のリブ加工・仮止め加工で強度及び施工性に優れています。クサビの先端曲げ加工・戻り防止加工で作業性に優れています。
用途ハウス用部材。
従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。※換気セットは別売りです
用途家庭園芸用
質量(kg)95
寸法(m)【ドア】1.0×1.8
奥行(m)3.6
高さ(m)2.35
間口(m)2.7
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。
用途ハウス用部材。
セット内容ユニバーサル金具×10個、ボルト×5個、ナット×5個
セット内容マキペット×2台、ガイドパイプ 1800mm×2本、巻取りパイプ (連結式)スエジパイプ 1800mm×4本/直管パイプ 1350mm×2本、パッカー 22mm用×10個、マイカ×16個、マイカー線 30m×1巻
取扱説明書(1.01MB)
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。