かん水開始時刻は1日30回まで設定でき、各開始時刻毎にかん水時間を変えられます。外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎にかん水時間を変えられます。2台以上の連結も可能になりました。DC24Vの電磁弁にはFV822-DC24、AC24Vの電磁弁にはFV822-AC24。従来のFV812などと同様に、ボタン一つでかん水時間を80%・60%に変更が可能です。新機能:日射比例コントローラーなどからの外部信号による自動かん水が1日50回まで設定可能になり、各回のかん水時間も変えられます。また、2台以上の連結も可能になりました。タイマーによる自動かん水は30回まで登録可能です。各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 従来のFV*12シリーズと同様にかん水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。また、開始時刻毎にかん水時間の変更もできます。 6系統(FV622)・4系統(FV422)もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
ビニールハウス・温室 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。