17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.77MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC100 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径20A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.79MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)DC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径25A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・安心コイル モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。・手動操作ニードル 初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。・安心樹脂ボディ ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。・液肥、希釈農薬対応 施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。・流路保護フィルタ パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。・低ウォータハンマー パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.87MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)DC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)50 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
26,980 税込29,678
欠品中

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.86MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC200 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)40 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.83MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)DC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)40 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.80MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径25A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.78MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC200 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径20A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.81MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC100 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径25A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.76MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径20A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.75MPa。・
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)DC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径20A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.90MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC200 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)50 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.82MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC200 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径25A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.85MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC100 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)40 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.89MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC100 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)50 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.88MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)50 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.84MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)40 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷