絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • KIS(16)
  • RENOGY JAPAN(8)
  • TP-LINK(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • AMPHENOL(3)
  • SPARKFUN(3)
  • SunRuck(2)
  • KOOL BEAM(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • SUNGZU(1)
  • 水鏡(1)
  • GB[制御機器](1)
  • COMCON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大出力(W)から絞り込む
小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W) Seeed Studio小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W)Seeed Studio
639税込703
1個
5日以内出荷
高効率の太陽電池パネル 17%の高い変換効率を発揮する単結晶材料を使用したソーラーパネルで、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています。パネルには2mmのJSTコネクタが取り付けられ、Seeeduinoマイクロコントローラシリーズ、Lipo Rider充電ボードシリーズ、XBeeキャリアWSN製品シリーズなど、ほとんどのソーラー電源ボードと組み合わせることができます。 太陽光の強度にもよりますが、通常の開回路電圧は約5Vです。明るい夏の日には、ピークOC電圧が最大10Vに達することもあります。Lipo Riderのように、入力電圧範囲の狭いボードへの損傷を防ぐために、接続する前にOC電圧が安全かどうかを確認してください。
寸法(mm)70×55×3(±0.2)電圧(V)【開回路】8.2出力電圧5.5V(typ)出力電流100mA最大負荷電圧(V)6.4
1.5W Solar Panel 81X137 Seeed Studio1.5W Solar Panel 81X137Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
小型ソーラーパネル81×137mmは、高い太陽エネルギー変換効率(16%)を発揮する単結晶材料でできており、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています
仕様●ピーク電力での電圧:5.5V●ピーク電力での電流:270mA●開回路電圧:8.2V●重さ:48gアズワン品番67-0477-16

太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります

太陽光モジュール