絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,670)
  • 三菱電機(10,101)
  • 未来工業(2,161)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,904)
  • エスコ(1,444)
  • 岩崎電気(1,419)
  • コイズミ照明(1,415)
  • イチネンTASCO(1,404)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • オーム電機(1,056)
  • ENDO(遠藤照明)(985)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(875)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(514)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W) Seeed Studio

    小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W)

    Seeed Studio
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    高効率の太陽電池パネル 17%の高い変換効率を発揮する単結晶材料を使用したソーラーパネルで、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています。パネルには2mmのJSTコネクタが取り付けられ、Seeeduinoマイクロコントローラシリーズ、Lipo Rider充電ボードシリーズ、XBeeキャリアWSN製品シリーズなど、ほとんどのソーラー電源ボードと組み合わせることができます。 太陽光の強度にもよりますが、通常の開回路電圧は約5Vです。明るい夏の日には、ピークOC電圧が最大10Vに達することもあります。Lipo Riderのように、入力電圧範囲の狭いボードへの損傷を防ぐために、接続する前にOC電圧が安全かどうかを確認してください。
    寸法(mm)70×55×3(±0.2)電圧(V)【開回路】8.2出力電圧5.5V(typ)出力電流100mA最大負荷電圧(V)6.4
  • Grove-GPSモジュール Air530 Seeed Studio

    Grove-GPSモジュール Air530

    Seeed Studio
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材