絞り込み
マウント
  • Cマウント(4)
倍率(倍)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
W.D.(mm)
  • 64.8(1)
  • 65(1)
  • 65.4(1)
  • 110.4(1)
  • 112.2(1)
  • 220(1)
  • 249.3(1)
絞り
  • 10
  • 1.2~360(4)
  • 1.2~close(4)
  • 1.4(4)
  • 1.4~16(18)
  • 1.4~16close(3)
  • 1.4~22(3)
  • 1.4~360(5)
  • 1.4~close(11)
  • 1.6~16(5)
  • 1.6~22(3)
  • 1.8~11(3)
  • 1.8~16(13)
  • 1.8~close(5)
  • 2~16(7)
  • 2.4~16(5)
  • 2.8~16(14)
  • 2.8~22(9)
  • 4(4)
  • 9.1(4)
分解能(μm)
  • 5.7(1)
鏡筒長(mm)
  • 131(1)
131
被写界深度(mm)
  • 0.2(1)
0.2
ブランド
  • VSテクノロジー(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
VSテクノロジー・Kenko(ケンコートキナー)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(4)
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
84,980税込93,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)近赤外撮影用 テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65関連資料(0.2MB)
1”対応シリーズ VSテクノロジー1”対応シリーズVSテクノロジー
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
1"素子に対応(1.5×・3.0×・4.0×は1.1”対応) 0.11xはFOV 100x100mm (140mm diagonal) 以上に適応 高テレセントリシティ 可変絞り機構により被写界深度とコントラスト調整可能 画面全域においてディストーションレス設計 オプションでスタンド取り付けアダプター準備(VS-THV011-220/S 用)
適合センサ1"マウントC-Mount
VS-TCM シリーズ   メガピクセル対応テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TCM シリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズVSテクノロジー
249,800税込274,780
1個
12日以内出荷
各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ VSテクノロジーVS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズVSテクノロジー
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ