絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)(29)
  • VSテクノロジー(16)
  • 東京パーツセンター(9)
  • モリテックス(3)
  • 清和光学製作所(3)
  • ミラック光学(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • CBC(computar)(1)
  • 興和オプトロニクス(1)
マウント
  • Cマウント(49)
  • Fマウント(3)
  • M25.4(6)
  • Vマウント(1)
  • その他(2)
焦点距離(mm)
  • 36.2(1)
  • 50(2)
  • 52.6(1)
  • 55.1(1)
  • 68.4(1)
  • 72.6(1)
  • 75(1)
  • 200(1)
倍率(倍)
  • 1
  • 0.1(4)
  • 0.15(5)
  • 0.2(5)
  • 0.3(17)
  • 0.4(10)
  • 0.5(43)
  • 0.6(7)
  • 0.7(9)
  • 0.75(9)
  • 0.8(20)
  • 1.5(22)
  • 2(55)
  • 2.5(6)
  • 3(27)
  • 4(39)
  • 5(13)
  • 6(22)
  • 8(11)
  • 10(9)
W.D.(mm)
  • 65(6)
  • 65.3(2)
  • 65.5(2)
  • 68.8(2)
  • 71(4)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 89.9(2)
  • 107(1)
  • 110(6)
  • 110.3(2)
  • 110.5(3)
  • 113(2)
  • 151(2)
  • 152(2)
  • 156(2)
  • 218(2)
  • 290(2)
  • 400(2)
  • 800(2)
絞り
  • 2.8~22(1)
  • 4.5(1)
  • 4.5~close(2)
  • 4.6~5.9(1)
  • 4.8~6.4(1)
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 7.5(5)
  • 9.4(2)
  • 10(2)
  • 10.49(1)
  • 10.5(2)
  • 12.7(1)
  • 12.98(1)
  • 13(1)
  • 14.2(1)
  • 15.6(1)
  • 16.8(1)
  • 19.9(1)
  • 20(1)
2.8~22・4.5・4.5~close・4.6~5.9・4.8~6.4・6.2・6.3・7.5・9.4・10・10.49・10.5・12.7・12.98・13・14.2・15.6・16.8・19.9・20・絞りをもっと見る
分解能(μm)
  • 4.1(1)
  • 4.2(2)
  • 4.7(1)
  • 4.7~19(1)
  • 5.4(3)
  • 6.1(2)
  • 6.7(2)
  • 7.4(2)
  • 8.6(2)
  • 9.6(2)
  • 11(1)
  • 11.2(2)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 13(6)
  • 13.4(6)
  • 14(3)
  • 16.8(2)
  • 20(1)
  • 35~20(1)
4.1・4.2・4.7・4.7~19・5.4・6.1・6.7・7.4・8.6・9.6・11・11.2・12・12.5・13・13.4・14・16.8・20・35~20・分解能(μm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
  • 80(2)
  • 81.7(2)
  • 95.2(2)
  • 100(1)
  • 103.6(1)
  • 104.1(1)
  • 109.8(1)
  • 113.1(1)
  • 116.1(2)
  • 125.95(1)
  • 129(1)
  • 130.1(1)
  • 131.8(1)
  • 133.8(1)
  • 136(2)
  • 136.1(1)
  • 137.1(1)
  • 151.5(2)
  • 203.7(2)
  • 218(2)
80・81.7・95.2・100・103.6・104.1・109.8・113.1・116.1・125.95・129・130.1・131.8・133.8・136・136.1・137.1・151.5・203.7・218・鏡筒長(mm)をもっと見る
被写界深度(mm)
  • 0.28(3)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.52(1)
  • 0.56~2.2(1)
  • 0.56~2.67(1)
  • 0.61(1)
  • 0.71(2)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.02(2)
  • 1.14(2)
  • 1.2(5)
  • 1.24(6)
  • 1.33(2)
  • 1.59(2)
  • 1.6(2)
  • 1.69(2)
  • 114.5(2)
0.28・0.4・0.45・0.5・0.52・0.56~2.2・0.56~2.67・0.61・0.71・0.8・1・1.02・1.14・1.2・1.24・1.33・1.59・1.6・1.69・114.5・被写界深度(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(49)
Fマウント(3)
M25.4(6)
Vマウント(1)
その他(2)
テレセントリックレンズ ミラック光学テレセントリックレンズミラック光学
59,880税込65,868
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
1.5メガピクセルーマクロズームレンズ CBC(computar)1.5メガピクセルーマクロズームレンズCBC(computar)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
質量(g)150センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
テレセントリックレンズ MML-STシリーズ モリテックステレセントリックレンズ MML-STシリーズモリテックス
69,980税込76,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
適合カメラ最大1/2型
テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ モリテックステレセントリックレンズ MML-HRシリーズモリテックス
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
マウントCマウント
VS-TCH シリーズ   ハイレゾリューションテレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズVSテクノロジー
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.65mmKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により65mmの作動距離。
タイプストレートマウントCマウント
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ東京パーツセンター
229,800税込252,780
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学TMCseries Cマウント用ストレートタイプミラック光学
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
84,980税込93,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
高解像物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所高解像物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
299,800税込329,780
1個
26日以内出荷
Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズCマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他
作動距離(mm)65
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
113,980税込125,378
1個
21日以内出荷
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
作動距離(mm)120マウントCマウントデバイス2/3インチ以下
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
マウントCマウント
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)近赤外撮影用 テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65関連資料(0.2MB)
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ東京パーツセンター
369,800税込406,780
1本
6日以内出荷
2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ東京パーツセンター
359,800税込395,780
1本
6日以内出荷
2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
テレセントリックレンズ 興和オプトロニクステレセントリックレンズ興和オプトロニクス
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)1000仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1使用温度範囲(℃)-10~+50解像力120lp/mm視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm鏡筒長(mm)151.5撮像素子18.4×13.8(Φ23)mmマウントCマウントTVディストーション0.1%/0.1%光学倍率0.5/1鏡筒径(mm)Φ82W.D.(mm)80、81.8バックフォーカス(mm)14.7
Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ撮像素子(適合最大)2/3インチ
3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55
両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸マウントCマウント
両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。
タイプストレート
物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.800mmKenko(ケンコートキナー)
349,800税込384,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ同軸W.D.(mm)800適合素子サイズ~1/1.8
物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.800mmKenko(ケンコートキナー)
319,800税込351,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプストレートW.D.(mm)800適合素子サイズ~1/1.8
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.400mmKenko(ケンコートキナー)
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ同軸マウントM25.4UNCU1W.D.(mm)400
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.400mmKenko(ケンコートキナー)
289,800税込318,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプストレート
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.290mmKenko(ケンコートキナー)
239,800税込263,780
1個
20日以内出荷
長作動により作業性が高い。 同軸照明取付タイプ。
マウントCマウントタイプ同軸適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.290mmKenko(ケンコートキナー)
209,800税込230,780
1個
20日以内出荷
長作動により作業性が高い。
タイプストレートマウントCマウントW.D.(mm)290適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.220mmKenko(ケンコートキナー)
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
タイプ同軸適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.220mmKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
タイプストレートマウントCマウントW.D.(mm)218適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.156mmKenko(ケンコートキナー)
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス156mmの長作動タイプ。
マウントM25.4CU1タイプ同軸適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.156mmKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス156mmの長作動タイプ。
タイプストレート適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。 同軸照明差込径Φ8、Φ12共に対応いたします。
タイプ同軸マウントCマウントW.D.(mm)110
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
タイプストレートマウントCマウントW.D.(mm)110
物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mmKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
装置組み込み用として超小型設計。
分解能(μm)13被写界深度(mm)1.2仕様0.025(N.A.)タイプ同軸W.D.(mm)71
物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mmKenko(ケンコートキナー)
84,980税込93,478
1個
20日以内出荷
装置組み込み用として超小型設計。
仕様0.025(N.A.)タイプストレート分解能(μm)13被写界深度(mm)1.2
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.65mmKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により65mmの作動距離。 同軸照明入射径はΦ8ですが、Φ12用も対応可能。
タイプ同軸マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
259,800税込285,780
1個
20日以内出荷
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 KCM-1DUMP-Pは偏光タイプ。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。
仕様0.063(N.A.)質量(g)215タイプ同軸分解能(μm)5.4被写界深度(mm)0.28適合素子サイズ~1.1
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。
タイプ同軸マウントCマウント適合素子サイズ~1.1
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明つき。
質量(g)100光学倍率1分解能(μm)6.1(550nm)被写界深度(mm)0.71仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)28対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)81.7絞り9.4マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)75適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.)質量(g)90タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)6.1(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.71画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ 5メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ 5メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
マウントCマウント

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ