絞り込み
ブランド
  • 興和オプトロニクス(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • VSテクノロジー(1)
マウント
  • Cマウント(5)
焦点距離(mm)
  • 3.5
  • 5(8)
  • 6(18)
  • 8(34)
  • 10(4)
  • 12(42)
  • 12.5(6)
  • 16(45)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 25(56)
  • 30(5)
  • 35(50)
  • 50(56)
  • 75(19)
  • 80(5)
  • 100(14)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 400(5)
  • 1000(5)
W.D.(mm)
  • 200~∞(1)
絞り
  • 1.4~16(1)
  • 1.4~close(2)
  • 2.4~8(1)
  • 2.4~14(1)
1.4~16・1.4~close・2.4~8・2.4~14
鏡筒長(mm)
  • 30.4(1)
  • 30.5(1)
  • 38.2(1)
30.4・30.5・38.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(5)
超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス超広角メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
Cマウントカメラ用標準レンズ SV omron(オムロン)Cマウントカメラ用標準レンズ SVomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)53撮像素子(適合最大)1/3インチ最近接距離(m)0.2
1/1.8型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス1/1.8型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から92日以内出荷
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
FA用CCTVレンズ VSテクノロジーFA用CCTVレンズVSテクノロジー
17,980税込19,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)
1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ興和オプトロニクス
54,600税込60,060
1個
9日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計耐水・耐塵性を高めたメカ設計特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上アイリス:交換式アイリスプレートを採用フォーカス調整:二重ナット方式を採用全てのガラスを固定接着
仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V)質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ43×38.4フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)3.5操作方法アイリス:-、フォーカス:手動F値F2.4/F4/F5.6/F8マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9TVディストーション0.40%

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ