絞り込み
ブランド
  • 興和オプトロニクス(16)
  • VSテクノロジー(14)
  • CBC(computar)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • シグマ光機(3)
  • タムロン(3)
  • Phenix[メカニカル部品](3)
  • モリテックス(2)
  • 東京パーツセンター(1)
マウント
  • Cマウント(42)
  • Fマウント(2)
  • M42(2)
  • M52(1)
  • Nikon Fマウント(2)
  • TFL-Ⅱマウント(1)
焦点距離(mm)
  • 50
  • 5(8)
  • 6(18)
  • 8(34)
  • 10(4)
  • 12(42)
  • 12.5(6)
  • 16(45)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 25(56)
  • 30(5)
  • 35(50)
  • 75(19)
  • 80(5)
  • 100(14)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 400(5)
  • 1000(5)
倍率(倍)
  • 0.1(1)
  • 0.14(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.48(1)
  • 0.89(1)
  • 1(2)
W.D.(mm)
  • 65.3(1)
  • 100~∞(3)
  • 240~∞(1)
  • 400~∞(1)
  • 500~∞(4)
  • 512.4~221.5(1)
  • 633.6~128.7(1)
  • 1000~∞(1)
  • 1012.4~205.4(1)
  • 1200~∞(1)
  • その他(2)
絞り
  • 0.85(1)
  • 1.4(2)
  • 1.4~16(4)
  • 1.8~16(2)
  • 1.8~16C(1)
  • 1.8~16close(2)
  • 1.8~close(2)
  • 2~22(3)
  • 2.2~3.2(1)
  • 2.3~22(1)
  • 2.4~16(4)
  • 2.5~16(1)
  • 2.8(3)
  • 2.8~16(8)
  • 2.8~22(8)
  • 4(3)
  • 8(3)
  • 16(2)
  • 18~16(1)
  • その他(3)
0.85・1.4・1.4~16・1.8~16・1.8~16C・1.8~16close・1.8~close・2~22・2.2~3.2・2.3~22・2.4~16・2.5~16・2.8・2.8~16・2.8~22・4・8・16・18~16・その他・絞りをもっと見る
分解能(μm)
  • 5(1)
  • 11.2(1)
5・11.2
鏡筒長(mm)
  • 34(1)
  • 37(1)
  • 37~39.4(1)
  • 38.1(2)
  • 38.2(1)
  • 38.5(1)
  • 39.5(1)
  • 44.5(1)
  • 44.5~49.5(1)
  • 45.36(1)
  • 48(3)
  • 55(2)
  • 56.2(2)
  • 57.5(1)
  • 62.6(1)
  • 63(1)
  • 63.5(1)
  • 74.5(1)
  • 77(2)
  • 106(1)
34・37・37~39.4・38.1・38.2・38.5・39.5・44.5・44.5~49.5・45.36・48・55・56.2・57.5・62.6・63・63.5・74.5・77・106・鏡筒長(mm)をもっと見る
被写界深度(mm)
  • 1.33(1)
1.33
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(42)
Fマウント(2)
M42(2)
M52(1)
Nikon Fマウント(2)
TFL-Ⅱマウント(1)
1.5メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス2/3型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
25,980税込28,578
1個
当日出荷
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ仕様画像センサマウントCマウント
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズVSテクノロジー
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
マウントCマウント
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
6メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)6メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ2/3型(~Φ11mm)
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応低ディストーションマクロレンズVSテクノロジー
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
79,980税込87,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ興和オプトロニクス
95,980税込105,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
FA用CCTVレンズ VSテクノロジーFA用CCTVレンズVSテクノロジー
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)
FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズタムロン
33,980税込37,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
メガピクセル対応RoHs対応フォーカス・アイリスロック付
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ CBC(computar)2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズCBC(computar)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン
絞りF1.4マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
20メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。
適合カメラ1型(~Φ16mm)マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
12メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)12メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
86,980税込95,678
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当
絞りF2.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
85,980税込94,578
1個
当日出荷から53日以内出荷
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ モリテックスメガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズモリテックス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。
分解能(μm)5
円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
材質合成石英コーティングノーコート屈折率ne=1.460設計波長(nm)546.1
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズシグマ光機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ興和オプトロニクス
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
CCTVレンズ MLシリーズ モリテックスCCTVレンズ MLシリーズモリテックス
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から54日以内出荷
広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
1"用メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー1"用メガピクセル対応CCTVレンズVSテクノロジー
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷から27日以内出荷
F値1.4~16
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルムイメージングシステムズマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ富士フイルムイメージングシステムズ
74,800税込82,280
1個
9日以内出荷
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現高い操作性/統一されたデザイン高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ興和オプトロニクス
254,200税込279,620
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
44,300税込48,730
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ興和オプトロニクス
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント
産業・マシンビジョン用単焦点レンズ タムロン産業・マシンビジョン用単焦点レンズタムロン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様イメジャーサイズ2/3マウントCマウント
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズタムロン
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単板式ラインスキャンカメラ用レンズ 興和オプトロニクス単板式ラインスキャンカメラ用レンズ興和オプトロニクス
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション
寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動バックフォーカス(mm)in air:46.5
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ 富士フイルムイメージングシステムズマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ富士フイルムイメージングシステムズ
28,900税込31,790
1個
9日以内出荷
耐振動・耐衝撃設計独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)8モデルの幅広いラインナップ焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SV-Hシリーズ   メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーSV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応
マウントC-Mount
25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ Phenix[メカニカル部品]25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズPhenix[メカニカル部品]
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1" 1.1" 1.2"センサカメラに適用25メガピクセル高解像度高コントラストで鮮鋭な画像中心部から周辺部まで均一な画質近接から無限遠まで高画質維持コンパクトデザイン
温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動F値F2.4-16画像サイズ(Φ)19.3画素数25MP画素サイズ(μm)2.74
600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ Phenix[メカニカル部品]600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズPhenix[メカニカル部品]
21,990税込24,189
1個
4日以内出荷
6メガピクセルの解像度に対応1/1.8エンサーカメラに適用中心部から周辺部まで均一な画像低歪曲設計低像画湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動絞り手動F値F2.8-16画像サイズ(Φ)9.5画素数6MPマウントCマウント画素サイズ(μm)2.4W.D.(mm)100-∞
1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ Phenix[メカニカル部品]1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズPhenix[メカニカル部品]
27,990税込30,789
1個
4日以内出荷
10メガピクセル高解像度対応2/3"センサーカメラに適用高コントラストで鮮鋭な画像周辺部まで均一な画質低歪曲設計低像面湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動画像サイズ(Φ)11画素数10MP画素サイズ(μm)2.4
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズKenko(ケンコートキナー)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
単板式ラインスキャンカメラ用レンズ LF-48シリーズ【TFL-Ⅱマウント】 興和オプトロニクス単板式ラインスキャンカメラ用レンズ LF-48シリーズ【TFL-Ⅱマウント】興和オプトロニクス
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション 物像間距離最短で0.26mの近距離まで撮影可能(LM35LF、LM50LF) Nicon Fマウント、またはTFL-Ⅱマウントの2種類をラインアップ
寸法(mm)フランジバック in air:17.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子46.0(Φ46)

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ