特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「マウント」から絞り込む
Cマウント(1)
BASLER(バスラー)レンズ
エコ商品
Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8~F22、解像度5MP)。センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合。金属製ハウジング。Cマウント。ゴーストやベーリンググレアの軽減。高コントラスト。アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ。アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター。正確なフォーカス機構
寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット) 質量(g)55 倍率0.008 光路長(mm)39.74 波長範囲(nm)400~700 解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心) 視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)~76.4°/垂直:58.2°(@MOD)~58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)~66.0°/垂直:49.6°(@MOD)~49.9° 焦点距離(mm)4.09±5% 歪率(%)標準-18 撮影距離(m)0.5 フォーカス0.1mから無限大 絞りF1.8~F22 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 射出瞳位置-15.24mm フランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります