14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「マウント」から絞り込む
Cマウント(11)
Fマウント(1)
その他(1)
Kenko(ケンコートキナー)マクロズームレンズ
低倍率から10倍ズームで汎用性の高いレンズ。 フォーカスリングを備えているため、同倍率でもズームとの併用によりW.D.の調整可能。
質量(g)250 ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm 分解能(μm)30~16 適合素子サイズ~ 1/2
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズ
1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
質量(g)57 焦点距離(mm)12 仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き 備考3Mega Pixel対応 外形寸法(mm)Φ29.5×35.7 鏡筒長(mm)28.57 撮影距離(m)(最短)0.2 絞りF1.4-F22 画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット) マウントCマウント 作動温度(℃)-20~55 画角32.38°(水平) 光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403 W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1 バックフォーカス(mm)11.46
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズ
2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き 備考3Mega Pixel対応 画像サイズ2/3インチ(フォーマット) 作動温度(℃)-20~55
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ラインセンサカメラ用レンズ
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用 質量(g)514 長さ(mm)95 焦点距離(mm)100 撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短) マウントF 絞りF2.8~F32 寸法(Φmm)43(イメージサークル) 画角24.5°(水平) ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75 最大口径比1:2.8
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

メガピクセル対応マクロズームレンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)150 光学倍率0.3~1 ねじ(フィルター)M34、P=0.5mm 鏡筒長(mm)79.5 絞りF4.5~C W.D.(mm)89.9 適合素子サイズ~2/3
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

5メガピクセル対応(1インチ)。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。 耐振動対策として固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。 0.25~0.5倍時のみテレセントリック。
質量(g)1400 光学倍率0.07~0.5 ねじ(フィルター)M62、P=0.75mm 絞りF4.3~F32 マウントCマウント W.D.(mm)180~580 適合素子サイズ~1.1
1個
239,800 税込263,780
13日以内出荷

ピクセルサイズ3.5μm(2/3インチにおいて5M相当)のカメラに対する高解像度(150本/mm) 大口径比の広角レンズで低ディストレーション。 汎用性の高いCマウント採用。 撮影距離は0.1~無限遠の広範囲に対応。 像側テレセンな為、ラインセンサーカメラ用としても最適。
マウントCマウント 絞りF1.4~16C(手動) ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)メガピクセル対応CCTVレンズ
単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズ
急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
適合素子サイズ~1
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
マウントCマウント 適合素子サイズ~1/2
1個
95,980 税込105,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
限られたスペースでの取付に最適。 正立像プリズムの採用。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm 適合素子サイズ~2/3
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。 ロングW.D.により作業性も良好。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm 適合素子サイズ~2/3
1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)倍率可変レンズ
倍率可変レンズとして、小型、軽量 W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)
光学倍率0.5~1 分解能(μm)20(0.5倍時) マウントCマウント 被写界深度(mm)1(0.5倍時) 鏡筒長(mm)92.6~116.6 質量(g)150 ねじ(フィルター)M30.5、P=0.5mm NA(開口数)0.06(0.5倍時) 適合素子サイズ~2/3
1個
63,980 税込70,378
11日以内出荷

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります