絞り込み
ブランド
  • Allied Vision(50)
  • CCS(シーシーエス)(106)
  • Kenko(ケンコートキナー)(44)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
  • omron(オムロン)(96)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • SVS-VISTEK(35)
  • VSテクノロジー(64)
  • アートレイ(16)
  • オムロンセンテック(31)
  • キコー技研(23)
  • サンワサプライ(48)
  • ツクモ工学(31)
  • ミラック光学(64)
  • 中央精機(419)
  • 日進電子工業(53)
  • 東芝テリー(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(775)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
画像処理とは、高精細のカメラによって撮影された画像データを処理することによって、人の目では捉えられないほど精密な計測や色判定などを行うことです。画像処理が活躍する場面としては、工場製品の検品や美術品の年代鑑定などが挙げられます。より精密な画像を撮影するために使用されるツールとして、幅広い商品が揃っており、メガピクセル対応のレンズや特殊な光学ガラスを多用したレンズ、接眼レンズカメラ、撮影機器を固定するスタンド、画像処理に欠かせないモニターなど画像処理に必要なツールが見つかるでしょう。
1,591件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ 7158 フィリップス

    ハロゲンランプ 7158

    フィリップス(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JCR

    河北ライティングソリューションズ(KLS)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ 7388 フィリップス

    ハロゲンランプ 7388

    フィリップス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)20定格電圧(V)6口金G4
  • USB3.0 ケーブル オムロンセンテック

    USB3.0 ケーブル

    オムロンセンテック(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハロゲンランプ 7027 フィリップス

    ハロゲンランプ 7027

    フィリップス(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハロゲンランプ 5761 フィリップス

    ハロゲンランプ 5761

    フィリップス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ 7023 フィリップス

    ハロゲンランプ 7023

    フィリップス(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド シグマ光機

    ロッド

    シグマ光機
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • CS to Cマウントアダプター オムロンセンテック

    CS to Cマウントアダプター

    オムロンセンテック(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種CSマウントモデル
  • 高演色Z-LIGHT 山田照明

    高演色Z-LIGHT

    山田照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
    付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3色ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • ランプ モリテックス

    ランプ

    モリテックス(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
  • USBカメラケーブル 東芝テリー

    USBカメラケーブル

    東芝テリー(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    長さ(m)3
  • 17型スクエア液晶モニター グリーンハウス

    17型スクエア液晶モニター

    グリーンハウス
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
    付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(スタンドあり)色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)輝度250cd/m2最大解像度1280 × 1024 (SXGA)保証期間5年間視野角上下160° 左右170°応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載グリーン購入法適合パネル17型TNパネル(ノングレア)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1最大表示色1677万色(フルカラー)
  • USB3Visionカメラ オムロンセンテック

    USB3Visionカメラ

    オムロンセンテック
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
    種類カメラ本体対応USB3Vision
  • 1.5メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    1.5メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)

    チョコ停ウォッチャー2

    INABA(因幡電機産業)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
  • シャープカットフィルター HOYA

    シャープカットフィルター

    HOYA
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷
    50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
    用途一般撮影用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 取付金具 東芝テリー

    取付金具

    東芝テリー
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
  • ハロゲンランプ 6423 フィリップス

    ハロゲンランプ 6423

    フィリップス(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
  • 接写リング VSテクノロジー

    接写リング

    VSテクノロジー
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
    質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
  • ルーペ付アームスタンド 山田照明

    ルーペ付アームスタンド

    山田照明
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
    付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
  • 非常用標識用リモコン 東芝

    非常用標識用リモコン

    東芝
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
    トラスコ品番251-2498長さ(mm)1790幅(mm)600寸法(mm)60取付単4乾電池X2本付電源単4乾電池×2本付属コード長さ(m)USBケーブル0.5縦(mm)179横(mm)48
  • USB3Vision カメラ オムロンセンテック

    USB3Vision カメラ

    オムロンセンテック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体レンズマウントCマウント
  • 50角ホルダー Kenko(ケンコートキナー)

    50角ホルダー

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。 ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。 基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
  • マグネットスタンド 中央精機

    マグネットスタンド

    中央精機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
    質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • カメラスタンドSL700 SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドSL700

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
  • FA用CCTVレンズ VSテクノロジー

    FA用CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)
  • カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル(POCLタイプ)

    3M(スリーエム)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から40日以内出荷
    方向ストレート
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
    質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドスタンド シグマ光機

    ロッドスタンド

    シグマ光機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ポール 中央精機

    ポール

    中央精機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュートラルデンシティフィルター HOYA

    ニュートラルデンシティフィルター

    HOYA
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
    用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
  • レバー式マグネットスタンド 中央精機

    レバー式マグネットスタンド

    中央精機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ オムロンセンテック

    ACアダプタ

    オムロンセンテック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
  • トリポットマウント オムロンセンテック

    トリポットマウント

    オムロンセンテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
...

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理