絞り込み
ブランド
  • シグマ光機(439)
  • 中央精機(419)
  • Kenko(ケンコートキナー)(195)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • omron(オムロン)(99)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • VSテクノロジー(68)
  • ミラック光学(66)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
  • 日進電子工業(54)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 東芝テリー(37)
  • ツクモ工学(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(822)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
画像処理とは、高精細のカメラによって撮影された画像データを処理することによって、人の目では捉えられないほど精密な計測や色判定などを行うことです。画像処理が活躍する場面としては、工場製品の検品や美術品の年代鑑定などが挙げられます。より精密な画像を撮影するために使用されるツールとして、幅広い商品が揃っており、メガピクセル対応のレンズや特殊な光学ガラスを多用したレンズ、接眼レンズカメラ、撮影機器を固定するスタンド、画像処理に欠かせないモニターなど画像処理に必要なツールが見つかるでしょう。
2,364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ 7158 フィリップスハロゲンランプ 7158フィリップス(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ JCR 岩崎電気ランプ JCR岩崎電気(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランプ JCR河北ライティングソリューションズ(KLS)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB3.0 ケーブル オムロンセンテックUSB3.0 ケーブルオムロンセンテック(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハロゲンランプ 7027 フィリップスハロゲンランプ 7027フィリップス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハロゲンランプ 5761 フィリップスハロゲンランプ 5761フィリップス
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハロゲンランプ 7388 フィリップスハロゲンランプ 7388フィリップス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
定格電力(W)20定格電圧(V)6口金G4
ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機ブレッドボード OBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)チョコ停ウォッチャー2INABA(因幡電機産業)
71,980税込79,178
1台
欠品中
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
ハロゲンランプ 7023 フィリップスハロゲンランプ 7023フィリップス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドスタンド シグマ光機ロッドスタンドシグマ光機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス2/3型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
ロッド シグマ光機ロッドシグマ光機
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
1.5メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高演色Z-LIGHT 山田照明高演色Z-LIGHT山田照明
29,980税込32,978
1台
当日出荷
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
USB3Visionカメラ オムロンセンテックUSB3Visionカメラオムロンセンテック
69,980税込76,978
1台
当日出荷から35日以内出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体対応USB3Vision
1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から65日以内出荷
CS to Cマウントアダプター オムロンセンテックCS to Cマウントアダプターオムロンセンテック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
対応機種CSマウントモデル
ハロゲンランプ 6423 フィリップスハロゲンランプ 6423フィリップス(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ロッド ROシリーズ シグマ光機ロッド ROシリーズシグマ光機
799税込879
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス製の支柱(ロッド)です。
17型スクエア液晶モニター グリーンハウス17型スクエア液晶モニターグリーンハウス
22,980税込25,278
1台
欠品中
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
ブラックパネル17型TNパネル(ノングレア)最大解像度1280 × 1024 (SXGA)最大表示色1677万色(フルカラー)視野角上下160° 左右170°輝度250cd/m2応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)質量(kg)約2.5(スタンドあり)保証期間5年間付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書グリーン購入法適合
アルミ光学ベンチ用キャリア シグマ光機アルミ光学ベンチ用キャリアシグマ光機
6,498税込7,148
1個
当日出荷
50角ホルダー Kenko(ケンコートキナー)50角ホルダーKenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。 ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。 基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
接写リング VSテクノロジー接写リングVSテクノロジー
979税込1,077
1個
当日出荷から27日以内出荷
ランプ モリテックスランプモリテックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ光学ベンチ シグマ光機アルミ光学ベンチシグマ光機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2近藤製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2発光色光源LED照光形状ライン形
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
紫外透過・可視吸収フィルター HOYA紫外透過・可視吸収フィルターHOYA(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
トリポットマウント オムロンセンテックトリポットマウントオムロンセンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス超広角メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
ACアダプタ オムロンセンテックACアダプタオムロンセンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シャープカットフィルター HOYAシャープカットフィルターHOYA
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
用途一般撮影用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
ハロゲンランプ 7387 フィリップスハロゲンランプ 7387フィリップス
2,998税込3,298
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンドSL700 SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL700SFC(エス・エフ・シー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
USB3Vision カメラ オムロンセンテックUSB3Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントCマウント
ニュートラルデンシティフィルター HOYAニュートラルデンシティフィルターHOYA
9,898税込10,888
1枚
当日出荷から13日以内出荷
可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
取付金具 東芝テリー取付金具東芝テリー
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
...

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら