画像処理 :「アルミケース」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取扱説明書
外径(Φmm)22
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
高輝度タイプ
付属品取扱説明書
材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金
タイプ高輝度
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
照光種別拡散光
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
光源可視光
材質(ベース)アルミ合金
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
照光形状バックライト形
付属品取扱説明書
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
消費電力(W)15max.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
照光種別均一拡散光
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
ケーブル長(m)0.3
入力電圧(V)DC24
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品LED照明取扱注意事項
全長(mm)50
質量(g)40max.
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
外径(Φmm)27
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
先端径(Φmm)8
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
相関色温度(K)10000typ.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
発光色白色
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力コネクタELP-04NV
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
高出力 角型ローアングル照明
付属品取扱説明書
長さ(mm)120
幅(mm)120
高さ(mm)30
質量(g)220
適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt)
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0~40
相関色温度(K)6000
消費電力27W
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
照光種別拡散光
発光色白
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
光源可視光
コネクタ入力:SMR-03V-B
極性1:(+)、2:NC、3:(-)
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
照光形状同軸落射形
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
付属品取扱説明書
長さ(mm)42.6
幅(mm)22
高さ(mm)49
適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk)
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0~40
材質(ケース)アルミ合金
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
光源可視光
コネクタ入力:SMR-03V-B
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
先端径(Φmm)8
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
照光形状スポット形
発光面(mm)Φ6
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:(-)
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
質量(g)500max.
入力電圧(V)DC24(定格)、DC22.8~26.4(範囲)
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×70×32
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
入力コネクタM12(5ピン、プラグ)
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金・樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金・樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金・樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
付属品取扱説明書
相関色温度(K)6600typ.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
発光色白色
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金・ガラス
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
付属品取扱説明書
質量(g)860 max.
消費電力(W)61 max.
適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt)
相関色温度(K)6000 typ.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5
発光色白色
冷却方式自然冷却
光源LED
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
極性・信号1: (+)、2: (-)
入力コネクタELP-02V
1台
¥198,800
税込¥218,680
12日以内出荷
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
付属品取扱説明書
ケーブル長(m)0.3
入力電圧(V)DC24
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)
発光色赤外
冷却方式自然冷却
ピーク波長(nm)857typ.
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)
発光色赤外
冷却方式自然冷却
ピーク波長(nm)857typ.
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
質量(g)420max.
消費電力(W)18max.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン
冷却方式自然冷却
外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続
入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。