画像処理 :「温度 制御 装置」の検索結果
小型、軽量のLED照明専用コントローラー
センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。
取り付けはDINレールに対応。
制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。
電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1
適合照明(定格):24V10W
材質(本体)ABS
質量(g)80
周波数(Hz)(PWM)100k
規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合
使用温度(℃)0~40
消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)
出力電圧(V)(定格)DC24
入力電圧(V)DC24±10%
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回
振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間
駆動方式定電圧方式
過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
調光方式PWM制御および発光時間制御
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
¥41,286
税込¥45,415
7日以内出荷
大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能
照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。
外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。
照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。
仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)、接続台数4台まで終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)エラー検出:デジタル「Err」表示、内部AC電源異常によりエラー出力、出力停止外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC、OE)、フォトカプラ絶縁、オープンコレクタ出力、アラート時オープン(負荷電流10mA以下)、エラーステータス(シリアル通信)
付属品3Pアース極付ACコード(2m)x1、取扱説明書x1
適合照明(定格):24V300W
材質(本体)鋼板
質量(g)2300以下
周波数(Hz)50/60
規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合
方式定常発光(遅延typ. 0.1S)
使用温度(℃)0~40
表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン
漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時)
消費電力410VA
定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)、50/60Hz
制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力
保存温度(℃)-20~60
冷却方式強制冷却
振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間
突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時
駆動方式定電圧方式
出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12V~24V※無負荷時、15V~24V※無負荷時、18V~24V※無負荷時
過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による
調光方式電圧可変制御
チャネル数1
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
¥135,000
税込¥148,500
13日以内出荷
LED照明用電源の普及版
電圧を可変して無段階で調光制御。
常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。
AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。
調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合
高さ(mm)2000以下
チャネル数1
材質(本体)鋼板
表面処理t1.0 N3艶消し
使用温度(℃)0~40
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
保存温度(℃)-20~60
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
方式定常発光
駆動方式定電圧方式
調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)
周波数(Hz)50/60
冷却方式自然冷却
汚染度(使用環境)汚染度2
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。