画像処理 :「LED照明装置」の検索結果
小型、軽量のLED照明専用コントローラー
センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。
取り付けはDINレールに対応。
制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。
電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1
適合照明(定格):24V10W
材質(本体)ABS
質量(g)80
周波数(Hz)(PWM)100k
規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合
使用温度(℃)0~40
消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)
出力電圧(V)(定格)DC24
入力電圧(V)DC24±10%
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回
振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間
駆動方式定電圧方式
過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
調光方式PWM制御および発光時間制御
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
¥41,286
税込¥45,415
7日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。