39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スライド式手動調光操作器
種別スライド式手動調光操作器 入数1台
1台
65,980 税込72,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ) 質量(kg)0.3 長さ(m)配線信号線の総配線:50以下 使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと) 定格入力電圧(V)100~242 材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト) 突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7 ベース亜鉛鋼板 定格入力電流(mA)30以下 最大接続台数4台まで 入力電力(W)定格:1.5以下
1台
12,980 税込14,278
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DMX-PWM信号変換器
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯) 入力電圧(V)100/200 表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常 機能DMX終端抵抗自動設定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)信号変換制御ボックス
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯) 入力電圧(V)100/200 表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常 信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch) 機能DMX終端抵抗自動設定 接続台数50台/1系統(最大200台)
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器
幅(mm)70 高さ(mm)120 種類シーンマネージャーNET2 信号方式専用調光:リモートバス方式 適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
寸法(mm)207.5×66.0×55.3 タイプマルチマネージャーExタイプ 長さ(m)配線:100 シリーズWiLIA無線調光シリーズ 最大接続台数50台
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC24 寸法(mm)66、73、26 出力容量60W
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)画像センサ
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウントCマウント 設定方式フローチャート方式 表示方式Webブラウザ 通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像) 画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
1個
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鏡面状、かつ凹凸ワーク全体に均一照射
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査 外形寸法H(mm)8 発光色
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現
用途半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査 外形寸法H(mm)27.5 発光色
1台
129,000 税込141,900
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷検査・エッジ検査に最適
用途薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
1台
46,900 税込51,590
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度・高均一性を同時に実現
用途コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り 外形寸法H(mm)17 発光色
1台
52,980 税込58,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明のスタンダード幅広いアプリケーションに対応
用途飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面欠け検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の文字検査、自動車部品・車載・機械部品業界・・・樹脂部品上の文字・2次元コード読み取り
1台
39,980 税込43,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一な光を凹凸ワーク全体に
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査 発光色
1台
78,980 税込86,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜光角度の調整に便利なアイテム
用途包装業界・・・バーコード・文字検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・文字・印刷検査、コネクタ業界・・・コネクタピン形状検査、自動車部品・機械部品業界・・・部品上の文字・2次元コード読み取り、半導体・電子部品業界・・・エンボステープ内の部品文字検査、製紙業界・・・光沢紙上の文字検査
1台
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ローアングルダイレクトリング照明用拡散板です。
1台
16,980 税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1個
859 税込945
4日以内出荷

1個
979 税込1,077
4日以内出荷

1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
32日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
32日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約30(レンズ除く) 種類0.3Mグレー小型 使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと 使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと) 耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間 撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子 画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素) 耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回 フレームレート最大90フレーム/秒 レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラ
レンズマウントCマウント 使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと) 耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー) 質量(kg)約0.5(端子台含む) 規格CE 定格電圧(V)24 DC 耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部 使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと) 電池寿命約10年(+25℃にて) 汚染度(使用環境)2 耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間 電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む 耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回 定格消費電流(A)1.2以下
1台
599,800 税込659,780
32日以内出荷

仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー) 質量(kg)約0.5(端子台含む) 規格CE 定格電圧(V)24 DC 耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部 使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと) 電池寿命約10年(+25℃にて) 汚染度(使用環境)2 耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間 電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む 耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回 定格消費電流(A)1.2以下
1台
559,800 税込615,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー) 質量(kg)約0.5(端子台含む) 定格電圧(V)24 DC 耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部 使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと) 電池寿命約10年(+25℃にて) 耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間 電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む 耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回 定格消費電流(A)1.2以下
1台
399,800 税込439,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡面状のワークに最適
用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、自動車・車載業界・・・ミラーのキズ検査、ベアリング・機械部品業界・・・光沢面の刻印検査、コネクタ業界 … ピンのピッチ計測 発光色
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同軸落射では足りない「明るさ」を確保。高輝度照射タイプ。
用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、高速検査が可能 外形寸法(mm)(外径)82(内径)185.5 消費電力(W)23.1 外形寸法H(mm)80 発光色 発光面(mm)73×72
1台
239,000 税込262,900
32日以内出荷

仕様ダイレクトリング照明用拡散板です。
1台
1,598 税込1,758
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
32日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
32日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります