2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
エコ商品
移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
エコ商品
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります