絞り込み
ブランド
  • BASLER(バスラー)
  • 中央精機(463)
  • シグマ光機(442)
  • Kenko(ケンコートキナー)(194)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • omron(オムロン)(101)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • VSテクノロジー(68)
  • ミラック光学(66)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(59)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 日進電子工業(38)
  • 東芝テリー(37)
  • ツクモ工学(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚マウント BASLER(バスラー)三脚マウントBASLER(バスラー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様ace用三脚マウント
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から73日以内出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー
USB3.0 ケーブル BASLER(バスラー)USB3.0 ケーブルBASLER(バスラー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から30日以内出荷
GigE ケーブル BASLER(バスラー)GigE ケーブルBASLER(バスラー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から65日以内出荷
ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷から73日以内出荷
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブル
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラBASLER(バスラー)
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
シャッターglobalピクセル5.5×5.5μm種別-出力8/12bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給USB給電適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision種類カメラ本体カラーモードモノクロレンズマウントCマウント
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
74,980税込82,478
1台
30日以内出荷から73日以内出荷
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給USB給電適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision種類カメラ本体カラーモードモノクロ
トリガー/電源用コネクタ BASLER(バスラー)トリガー/電源用コネクタBASLER(バスラー)
3,298税込3,628
1本
30日以内出荷
仕様トリガー/電源用コネクタ
レンズ BASLER(バスラー)レンズBASLER(バスラー)
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷から73日以内出荷
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラBASLER(バスラー)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷から73日以内出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
シャッターglobal種別-出力8/12bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードモノクロ(近赤外領域強化センサー)レンズマウントCマウント
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
58,980税込64,878
1台
30日以内出荷から73日以内出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
レンズ BASLER(バスラー)レンズBASLER(バスラー)
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8~F22、解像度5MP)センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合金属製ハウジングCマウントゴーストやベーリンググレアの軽減高コントラストアイリスおよびフォーカス用の固定ネジアイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター正確なフォーカス機構
寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット)質量(g)55倍率0.008光路長(mm)39.74波長範囲(nm)400~700解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心)視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)~76.4°/垂直:58.2°(@MOD)~58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)~66.0°/垂直:49.6°(@MOD)~49.9°焦点距離(mm)4.09±5%歪率(%)標準-18撮影距離(m)0.5フォーカス0.1mから無限大絞りF1.8~F22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応射出瞳位置-15.24mmフランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2
Power-I/O Cables Power-I/O Cable HRS 6p/open,5m BASLER(バスラー)Power-I/O Cables Power-I/O Cable HRS 6p/open,5mBASLER(バスラー)
7,498税込8,248
1本
73日以内出荷
USB3.0 ハブ BASLER(バスラー)USB3.0 ハブBASLER(バスラー)
31,980税込35,178
1本
30日以内出荷
USB3.0 ケーブル BASLER(バスラー)USB3.0 ケーブルBASLER(バスラー)
16,980税込18,678
1本
30日以内出荷
電源・トリガーケーブル BASLER(バスラー)電源・トリガーケーブルBASLER(バスラー)
1,198税込1,318
1本
30日以内出荷
仕様ACアダプターケーブル
インジェクター・ネットワークカード BASLER(バスラー)インジェクター・ネットワークカードBASLER(バスラー)
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
仕様PoEカメラ用インジェクター

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理