画像処理 :「小型CCDカメラ」の検索結果
撮像素子1/3インチCMOS、2.1Mピクセル
走査方式Progressive Scan
解像度1000TVL
映像出力HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3
種類カメラ本体
カラーモードカラー
フレームスピード(fps)60/30
画素数200万画素
センサータイプ1/3型
ビデオ仕様1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
消費電流(mA)1000(1.2W)
電源(V)DC12±10%(ACアダプター別売)
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。