絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • 中央精機(463)
  • シグマ光機(442)
  • Kenko(ケンコートキナー)(194)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • omron(オムロン)(101)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • VSテクノロジー(68)
  • ミラック光学(66)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(59)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 日進電子工業(38)
  • 東芝テリー(37)
  • ツクモ工学(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI to USB WEBカメラアダプタ THANKO(サンコー)[電子機器]HDMI to USB WEBカメラアダプタTHANKO(サンコー)[電子機器]
3,098税込3,408
1個
欠品中
お手持ちのビデオカメラや一眼カメラのHDMI出力をWEBカメラにできる、HDMI to USBコンバーターです。 普通のカメラをPCに接続しWEB会議や動画配信に利用できます。 WEBカメラやノートPC内蔵カメラよりも、大きなカメラを使うことで、簡単に高画質な画像を得ることができます。 USBポートにつなぐだけ!このアダプタの優れている点は、パソコンのUSBポートに差し込むだけで利用ができることです。 面倒なドライバソフトのインストールや、設定などは必要ありません。 カメラとアダプタを接続し、パソコンにつなぐだけ。 それだけで、お手持ちの一眼カメラやビデオカメラがWEBカメラになります。 HDMIからUSBへ本アダプタはHDMI出力機器の入力に対応します。 HDMI出力が可能なビデオカメラや一眼レフなどの機器でしたらなんでも大丈夫です。 (HDCP信号非対応)お手持ちのカメラがあっという間にWEBカメラとなります。 対応PCはWindows 10とMac OSに対応します。 昨今のPCでしたら、ほとんど気にすることなくご使用いただけます。 ソフトのインストールなど必要ないので、使用も簡単です。 WEB会議やLive動画配信などに本アダプタを使えば高画質なWEB会議、動画配信ができるようになります。
仕様●サイズ:幅35×高さ65×厚み10(mm)●重量:約30g●内容品:本体、デモソフトCD(サポート対象外)、日本語説明書●インプット:HDMI、1080p/60Hz(fps)、(HDMI2.0非対応、HDCP非対応)●アウトプット:USB2.0●動作確認済みPC:Windows10(バージョン1909)、Mac OS(バージョン10.15.6)●推奨PCスペック:Core i5、メモリ8GB、USBバスパワー0.5A出力以上のPCを推奨●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼※分解しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●▼※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。アズワン品番67-9274-07
セーフティセンサー用センサーケーブル 6m THANKO(サンコー)[電子機器]セーフティセンサー用センサーケーブル 6mTHANKO(サンコー)[電子機器]
729税込802
1個
当日出荷
セーフティセンサー用センサーケーブル6
仕様●サイズ:直径3×長さ6000(mm)●重量:76g●付属品:本体のみ●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-97
セーフティセンサー用センサーケーブル 3m THANKO(サンコー)[電子機器]セーフティセンサー用センサーケーブル 3mTHANKO(サンコー)[電子機器]
459税込505
1個
当日出荷
セーフティセンサー用センサーケーブル3
仕様●サイズ:直径3×長さ3000(mm)●重量:42g●付属品:本体のみ●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-96

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理