絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • 中央精機(463)
  • シグマ光機(442)
  • Kenko(ケンコートキナー)(194)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • omron(オムロン)(101)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • VSテクノロジー(68)
  • ミラック光学(66)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(59)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 日進電子工業(38)
  • 東芝テリー(37)
  • ツクモ工学(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
14,980税込16,478
1本(2m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)6.3適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
14,980税込16,478
1本(2m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス沖電線
3,998税込4,398
1本(1m)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
16,980税込18,678
1本(3m)ほか
当日出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック有) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス沖電線
8,998税込9,898
1本(3m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
CoaXPressケーブル(固定細径タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(固定細径タイプ)沖電線
16,980税込18,678
1本(3m)
5日以内出荷から6日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)3ベージュケーブルタイプ固定細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)沖電線
9,698税込10,668
1本(5m)ほか
5日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ベージュケーブルタイプ固定標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
19,980税込21,978
1本(1m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
CoaXPressケーブル(可動細径タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)沖電線
17,980税込19,778
1本(3m)ほか
5日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ブラックケーブルタイプ可動細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5耐久性摺動300万回以上曲げ半径(mm)50適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)沖電線
32,980税込36,278
1本(15m)
5日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)15ブラックケーブルタイプ可動標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15耐久性摺動300万回以上適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
14,980税込16,478特価
1本(1m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:ベージュケーブル外径(Φmm)標準7.5適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
9,698税込10,668
1本(1m)ほか
5日以内出荷
細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:ベージュケーブル外径(Φmm)標準7.5適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
12,980税込14,278
1本(1m)ほか
5日以内出荷から82日以内出荷
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理