画像処理 :「LED燈」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
待望の大型LED作業灯登場!!
ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。
アームもセーフティ型で安全性を高めました。
光源LED10.0W ※白熱灯150W相当
光源色昼白色
色温度(K)色温度固定型:5000
平均演色評価数Ra80
材質アルミ/樹脂
質量(kg)1.5
付属品上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属
定格光束(Lm)874
消費電力(W)10
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.4
LED寿命(時間)40000
スイッチ光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.8
LEDを採用した無影設計
中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属
材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ
質量(kg)1.5
消費電力(W)9.2
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.8
平均演色評価数Ra80
発光色白色
光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当
色温度(K)色温度固定型:4000
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)727
直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い
フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに
あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属
材質鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)4.5
消費電力(W)11.9
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.5
平均演色評価数Ra90・R9:50以上
光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当
色温度(K)色温度固定型:5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)1055
Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。
奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属
材質アルミ/鋼/樹脂
質量(kg)0.9
消費電力(W)7
スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光
コード長さ(m)1.8
平均演色評価数Ra90・R9:50以上
光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当
色温度(K)色温度固定型:5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)425
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。