画像処理 :「Pネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.07
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容50mm4-M4でM16P1に
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.22
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容25mm4-M4でM16P1に
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。マグネxットスタンド等に取り付けるM16P1のねじ付です。
適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF
固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
1個
¥18,980
税込¥20,878
40日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.06
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフトなし(ベース板)
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整範囲±5°
適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
1個
¥11,980
税込¥13,178
40日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個
質量(kg)0.05
高さ(mm)35
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
三点支持式のミラーホルダです。止めねじ、当てにて試料を固定します。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。丸型ミラーホルダは円形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます。
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個
質量(kg)0.08
高さ(mm)100
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個
質量(kg)0.06
高さ(mm)70
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
質量(kg)1
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)20
シャフト長さ(mm)60
微調整範囲±3°
適合寸法(mm)(光学素子)Φ100、厚さ2~15
1個
¥96,980
税込¥106,678
20日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.66
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフトなし(ベース板)
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整範囲±5°
適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。
質量(kg)0.12
高さ(mm)70~75
ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。
質量(kg)0.15
高さ(mm)70~75
ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1
適合シャフト径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.66
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)8
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整範囲±5°
適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.06
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)8
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整範囲±5°
適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
質量(kg)0.48
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整範囲±3°
適合寸法(mm)(光学素子)Φ50、厚さ2~13
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
質量(kg)0.32
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整範囲±3°
適合寸法(mm)(光学素子)Φ30、厚さ2~10
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
三点支持式のミラーホルダです。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。矩形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます(正方形の光学素子も使用可能)。
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
三点支持式のミラーホルダです。止めねじ、当てにて試料を固定します。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。角型(正方形)光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます。
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個
質量(kg)0.15
高さ(mm)130
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個
質量(kg)0.12
高さ(mm)100
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個
質量(kg)0.03
高さ(mm)35
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個
質量(kg)0.1
高さ(mm)130
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。