絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Allied Vision(50)
- CCS(シーシーエス)(110)
- Kenko(ケンコートキナー)(193)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- omron(オムロン)(103)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- SVS-VISTEK(35)
- VSテクノロジー(68)
- オムロンセンテック(31)
- サンワサプライ(49)
- シグマ光機(439)
- ツクモ工学(36)
- ミラック光学(66)
- 中央精機(418)
- 日進電子工業(54)
- 東芝テリー(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷2万回動作テストをクリアしています。VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。用途OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。作動試験は一方向60°を1回とした場合です。用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなどに。SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなどに。材質ガラス繊維強化ポリアミド使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
モニターマウント
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
モニターマウント
LAMP(スガツネ工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで)トラスコ品番836-9070材質鋼ほか幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)112質量(g)1000種類特殊形状取付け方法壁付適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)