画像処理 :「鏡顕微鏡」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WiFi顕微鏡用スタンド
1台
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)22
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 質量(g)6
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミラック光学USB 接眼レンズカメラ
RoHS
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書 電源5.0V/DC 本体質量(g)180 対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上) センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー 外形寸法61.5×105mm 消費電力500mA 対応USB2.0 対応 動作温度0℃~40℃ 解像度3200×2400 取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応) フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVI モードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode) ケーブル長(mm)USBケーブル:180 ホワイトバランス自動/マニュアル 露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms) 画素数800万 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720) ダイナミックレンジ70.45dB
1個(1個)
58,980 税込64,878
4日以内出荷

光学系のみのモニター観察ユニットです。
1台
129,000 税込141,900
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 総合倍率20× 作動距離(mm)85 接眼レンズ10× 対物レンズ 実視野(Φmm)10
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用 マウントCマウント 鏡筒長(mm)84 質量(g)141
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)141
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ミラック光学白色リングLED照明装置
RoHS
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置 光源可視光 発光色 照光形状リング形 外径(Φmm)73 長さ(mm)91 幅(mm)73 高さ(mm)29 質量(g)247 ケーブル長(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 総合倍率20× 作動距離(mm)85 最小読取値(目量)(mm)0.05 接眼レンズ10× 対物レンズ 実視野(Φmm)10
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります