5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
ガラス部防塵ガラス 有効画素数4096(H)×3000(V) 撮像素子CMOSイメージセンサ プロトコルUSB3Vision 走査方式プログレッシブ 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)(1.1型相当) 画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷

超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
撮像素子CMOSイメージセンサ
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)約85 電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電) 規格CE、FCC 消費電力(W)3.6以下 精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず) 撮像素子CMOS イメージセンサ プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ アスペクト比1:1 ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍) トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs ビデオフォーマットMono 8bit 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 被写体照度標準:900lx、F5.6、1/60 s、最低:16lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力) 画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

質量(g)約85 種類カメラ本体 電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電) 規格CE、FCC 消費電力(W)3.6以下 精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° センサータイプ1.1型相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず) 撮像素子CMOS イメージセンサ ホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター カラーモードカラー 画素数2560(H)×2560(V) プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ フレームスピード(fps)(最大)55 アスペクト比1:1 ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍) トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs ビデオフォーマットBayer 8bit レンズマウントCマウント 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力) IRカットフィルタ 画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
1個
345,900 税込380,490
25日以内出荷

仕様【ガラス/フィルター】防塵ガラス、【GAIN】MANUAL/AGC(制御範囲0~24dB(出荷設定0dB)) 質量(g)約90 電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電) 規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2 消費電力(W)4.5以下 精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く) 撮像素子CMOSイメージセンサ プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ アスペクト比4:3 ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs ビデオフォーマットRGB24bit、BGR24bit、YUV42216bit、YUV41112bit、Bayer12bit/10bit/8bit、Mono8bit 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V) 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
519,800 税込571,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング