50角ホルダーKenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)当日出荷
50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。
ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。
基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
バンドパスフィルターセットKenko(ケンコートキナー)欠品中
マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。
レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
LEDエッジ型バックライトKenko(ケンコートキナー)当日出荷から16日以内出荷
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
LEDアナログ電源 TALシリーズKenko(ケンコートキナー)11日以内出荷から13日以内出荷
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
IRカットフィルターKenko(ケンコートキナー)当日出荷
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
ダイクロイックミラーKenko(ケンコートキナー)8日以内出荷
可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。
用途液晶プロジェクター、画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:45
ダイクロイックフィルターKenko(ケンコートキナー)8日以内出荷
可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。
用途画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
シングルライトガイド フレキシブル式Kenko(ケンコートキナー)14日以内出荷から36日以内出荷
光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
シングルライトガイド インターロック式Kenko(ケンコートキナー)13日以内出荷から20日以内出荷
光源装置用の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100WKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
消費電力(W)約103仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)Kenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
ピーク波長365mmの高出力LEDスポット照明。
用途蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。消費電力(W)2.5長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
LEDダイレクト直下型バックライトKenko(ケンコートキナー)12日以内出荷から16日以内出荷
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
LEDテーパーリング照明Kenko(ケンコートキナー)13日以内出荷から31日以内出荷
低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
長作動10倍マクロレンズKenko(ケンコートキナー)11日以内出荷
テレセントリック高倍率レンズ。
高い分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
質量(g)512タイプ同軸分解能(μm)1.4(550nm)先端径(Φmm)43距離(物像間O-I)266mm光学ディストーション0.001被写界深度(mm)0.0137(550nm)NA(開口数)0.24適合素子サイズ~2/3
ズーム型高解像度レンズ KCM-ZシリーズKenko(ケンコートキナー)33日以内出荷
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
仕様●光学倍率:0.67~4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0~0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:~2/3"アズワン品番67-4572-10
ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mmKenko(ケンコートキナー)31日以内出荷
帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。
用途ウェハなどのマクロ検査などスリット寸法(mm)50タイプ【SUSチューブ】フレキシブル
ラインセンサカメラ用レンズKenko(ケンコートキナー)欠品中
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用質量(g)514長さ(mm)95焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)マウントF絞りF2.8~F32寸法(Φmm)43(イメージサークル)画角24.5°(水平)ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75最大口径比1:2.8
LED光源装置Kenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
消費電力(VA)200発光色白寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310電源(V)AC100~240電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御質量(kg)4調光方式電圧調光光源LED関連資料(0.4MB)
近赤外撮影用 テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)31日以内出荷
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65関連資料(0.2MB)
メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)Kenko(ケンコートキナー)31日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)適合素子サイズ~2/3インチ鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65仕様N/A:0.18
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズKenko(ケンコートキナー)8日以内出荷から11日以内出荷
4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)Kenko(ケンコートキナー)36日以内出荷
多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途近赤外光源装置用仕様チューブ:フレキシブル型長さ(mm)1000形状出射側先端金具:シングル型結束径(Φmm)ファイバー:6
集光レンズKenko(ケンコートキナー)当日出荷から13日以内出荷
石英ライトガイドKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
仕様キセノンランプ 光源XEF-501S・UV光源装置専用ライトガイド。
『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります
偏光フィルターVSテクノロジー税込¥18,678¥16,980
モジュールカメラ日立産業制御ソリューションズ税込¥164,780¥149,800