画像処理 :「温度 制御 装置」の検索結果
消費電力(W)約103
仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令
適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)
質量(kg)約2.3
電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)
機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応
ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W
色温度(K)3100°(最大光量時)
ランプ寿命約1000時間
照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
1個
¥74,690
税込¥82,159
13日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。