画像処理 :「短波」の検索結果
画像処理とは、高精細のカメラによって撮影された画像データを処理することによって、人の目では捉えられないほど精密な計測や色判定などを行うことです。画像処理が活躍する場面としては、工場製品の検品や美術品の年代鑑定などが挙げられます。より精密な画像を撮影するために使用されるツールとして、幅広い商品が揃っており、メガピクセル対応のレンズや特殊な光学ガラスを多用したレンズ、接眼レンズカメラ、撮影機器を固定するスタンド、画像処理に欠かせないモニターなど画像処理に必要なツールが見つかるでしょう。
関連キーワード
UV光を広視野で均一に照射。
用途蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。
光源紫外線
発光色紫外
照光形状リング形
高さ(mm)20
定格電圧(V)24
最大使用条件60
ピーク波長365mmの高出力LEDスポット照明。
用途蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。
消費電力(W)2.5
長さ(mm)48.5
幅(mm)24
高さ(mm)24
定格電圧(V)5
外径(Φmm)24
発光色紫外
光源紫外線
照光形状スポット形
最大使用条件50
1個
¥85,980
税込¥94,578
13日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。