ズーム型高解像度レンズ KCM-ZシリーズKenko(ケンコートキナー)33日以内出荷
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
仕様●光学倍率:0.67~4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0~0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:~2/3"アズワン品番67-4572-10
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。
鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2Dは使用出来ません)。
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。
鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2D用)。
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)90タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は75mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.)質量(g)90タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)6.1(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.71画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
ディストーションフリーレンズKenko(ケンコートキナー)11日以内出荷
低倍・広視野ながら光学ディストーション0.1%以下。
軽量・コンパクト設計で高精度な画像計測及び検査などに最適。
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
仕様0.022(N.A.)質量(g)82タイプ同軸分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
質量(g)100光学倍率2分解能(μm)3.05(550nm)被写界深度(mm)0.18仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)28対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)87.4絞り9.1マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)質量(g)100タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
仕様0.022(N.A.)質量(g)60タイプストレート分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。
鏡筒外径18Φ用/内部光路長18mm。
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
鏡筒外径28Φ用/内部光路長39mm。
倍率可変レンズKenko(ケンコートキナー)11日以内出荷
倍率可変レンズとして、小型、軽量
W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)
光学倍率0.5~1分解能(μm)20(0.5倍時)マウントCマウント被写界深度(mm)1(0.5倍時)鏡筒長(mm)92.6~116.6質量(g)150ねじ(フィルター)M30.5、P=0.5mmNA(開口数)0.06(0.5倍時)適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)160タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170光学倍率0.5分解能(μm)8.39(550nm)被写界深度(mm)0.36仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプストレート外径(Φmm)35対応(画素数)5.0M鏡筒長(mm)129.1絞り6.3マウントCマウント画素サイズ(μm)3.6W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)170タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)110タイプ同軸外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
鏡筒外径20Φ用/内部光路長17mm。
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は75mm。
同軸落射照明つき。
質量(g)100光学倍率1分解能(μm)6.1(550nm)被写界深度(mm)0.71仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)28対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)81.7絞り9.4マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)75適合素子サイズ~2/3
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
鏡筒外径12Φ用/内部光路長12mm。
メガピクセル対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
単焦点レンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
90度プリズムKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
鏡筒外径24Φ用/内部光路長23mm。
長作動10倍マクロレンズKenko(ケンコートキナー)11日以内出荷
テレセントリック高倍率レンズ。
高い分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
質量(g)512タイプ同軸分解能(μm)1.4(550nm)先端径(Φmm)43距離(物像間O-I)266mm光学ディストーション0.001被写界深度(mm)0.0137(550nm)NA(開口数)0.24適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)8.39(550nm)対応(画素数)5.0M被写界深度(mm)0.36画素サイズ(μm)3.6適合素子サイズ~2/3
ズームレンズ メガピクセル対応ズームレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
メガピクセル対応マクロズームレンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)150光学倍率0.3~1ねじ(フィルター)M34、P=0.5mm鏡筒長(mm)79.5絞りF4.5~CW.D.(mm)89.9適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
質量(g)170光学倍率2分解能(μm)3.05(550nm)被写界深度(mm)0.18仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)35対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)129.6絞り9.1マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
ズーム型高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)15日以内出荷から16日以内出荷
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります
照明器ホルダーSFC(エス・エフ・シー)税込¥28,578¥25,980
照明器ホルダーSFC(エス・エフ・シー)税込¥57,178¥51,980