23ページ目: 画像処理

2,373件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ シグマ光機

    プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ

    シグマ光機
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    薄形アルミ光学ベンチ(OBT-LH/SH)に取り付けて、±10mmの高さ調整機能を持たせることができます。
  • 小型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ シグマ光機

    小型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    幅50mm、高さ25mmと薄形の利点を活かし、低光軸を保ちながら実験台などに直接固定します。
  • 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機

    小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ

    シグマ光機
    7,598税込8,358特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
  • 防振ゴム PRシリーズ シグマ光機

    防振ゴム PRシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    光学実験台等、振動を嫌う機器の四隅に設置するタイル状の防振ゴムです。
  • 倒立型BIOS-Light シグマ光機

    倒立型BIOS-Light

    シグマ光機
    9,898税込10,888
    1本
    13日以内出荷
    倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します。
    仕様品名:MDRケーブル、コントローラ側:10114-3000PE、ステージ側:10114-3000PE、ケーブル長:2.5m、ステージ側:10114-300PE (JS/JB側)アズワン品番61-6959-91
  • 顕微鏡用シャッタシステム BSH2シリーズ シグマ光機

    顕微鏡用シャッタシステム BSH2シリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷から53日以内出荷
    顕微鏡照明用の電磁シャッターシステムです。既存の顕微鏡へ組込みが可能で、取付け・取外しも簡単です。
  • レンズポジショナー シグマ光機

    レンズポジショナー

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。
  • 超長作動ズームマイクロスコープ シグマ光機

    超長作動ズームマイクロスコープ

    シグマ光機
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • フォーカスユニット・ポールスタンド シグマ光機

    フォーカスユニット・ポールスタンド

    シグマ光機
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    フォーカスユニットは、同軸照明付観察ユニットやズームマイクロスコープを取り付けることができます。ポールスタンドベース板上のM4ネジ(25mmピッチ)は、手動ステージを取り付けることができます。
  • リアコンバータ ZRCLシリーズ シグマ光機

    リアコンバータ ZRCLシリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    鏡筒とカメラの間に取り付けることで、作動距離を変更せずに、観察倍率を上げる事ができます。
  • バリアブルアッテネータ(高出力タイプ) SVABシリーズ シグマ光機

    バリアブルアッテネータ(高出力タイプ) SVABシリーズ

    シグマ光機
    389,800税込428,780
    1個
    13日以内出荷
    高出力レーザの光量を連続可変が可能、高い透過率安定性が得られます。レーザ光の偏光特性を利用し、CW/パルスレーザの透過光量を連続可変。
  • ビーム用コリメーションチェッカー ホルダー SPVシリーズ シグマ光機

    ビーム用コリメーションチェッカー ホルダー SPVシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ビーム用コリメーションチェッカーSPV-05用のホルダーです。
    仕様材質:アルミ(黒色アルマイト処理)
  • ビーム用コリメーションチェッカー 目盛り部 SPVシリーズ シグマ光機

    ビーム用コリメーションチェッカー 目盛り部 SPVシリーズ

    シグマ光機
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ビーム用コリメーションチェッカーSPV-25用の目盛り部です。
    仕様材質:アルミ(黒色アルマイト処理)
  • ビーム用コリメーションチェッカー シグマ光機

    ビーム用コリメーションチェッカー

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    コリメート状態を目視で確認ビーム用コリメーションチェッカーはレーザビームエキスパンダー(コリメーター)の平行度をチェックする為の最も構造が簡単なシェアリング干渉計の一種です。
  • レーザ導入用ダイクロブロック DIMCシリーズ シグマ光機

    レーザ導入用ダイクロブロック DIMCシリーズ

    シグマ光機
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷
    同軸照明付観察ユニットに取り付け、観察光学系と同軸にレーザ光を導入することができます。OUCI-2取付ネジの固定セットボルトを緩めることでレーザ導入方向を180°や任意の方向に変えることができます。
  • Cマウントアダプタ CACMシリーズ シグマ光機

    Cマウントアダプタ CACMシリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)に取り付け、Cマウントカメラの中心位置やフォーカス位置を調整するためのアダプタです。OUCI-2にレーザ導入用ダイクロブロックを組合わせた時、ダイクロブロックに入射するレーザ光の集光位置を基準に観察視野中心やピントを調整することができます。
  • ズームマイクロスコープ LWZ シグマ光機

    ズームマイクロスコープ LWZ

    シグマ光機
    1個
    欠品中
  • リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機

    リーズナブル平面基板(丸型)

    シグマ光機
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
  • フィルターケース Caseシリーズ シグマ光機

    フィルターケース Caseシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から20日以内出荷
    フィルターの収納に便利なフィルターケースです。
  • 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機

    干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。
  • ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ シグマ光機

    ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ

    シグマ光機
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    励起レーザ光をカットし、鋭い立ち上がりで長波長側のラマンシフト光を高い透過率で抽出することができます。ラマン散乱の微弱な光を検出する際に使用することができます。
  • ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機

    ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

    シグマ光機
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
  • ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機

    ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
  • リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズ

    シグマ光機
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    球面アクロマティックレンズ(DLB)より表面品質を1ランク下げた製品です。望遠鏡のレンズや顕微鏡の結像レンズなど、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
  • リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • ポルカドットビームスプリッター PDBSシリーズ シグマ光機

    ポルカドットビームスプリッター PDBSシリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ポルカドットビームスプリッタとは、ガラス基板に網点(水玉模様)のアルミコーティングを施したビームスプリッタです。入射角依存性が少なく、紫外域から赤外域までの幅広い波長で使用できます。
  • 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機

    楕円面ミラー TCEAシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    2点ある楕円の焦点の一方の焦点を通る光線は楕円面で反射され、もう一方の焦点を通ります。この原理を利用して、光源を一方の焦点に置くことで、もう一方の焦点に光を集めることができます。
  • 放物面ミラー TCPAシリーズ シグマ光機

    放物面ミラー TCPAシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    点光源からの発散光を平行光に変換する曲面鏡です。曲面を放物面にすることで、球面凹面鏡よりも効率的に平行光が取り出せます。
  • 銀平面ミラー TFAGシリーズ シグマ光機

    銀平面ミラー TFAGシリーズ

    シグマ光機
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷から20日以内出荷
    可視から赤外の広い波長域で高反射率は得られる銀(Ag)をコートした平面全反射ミラーです。銀の上に保護膜をコートしているので、酸化しにくく、長時間使用することができます。
  • ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
  • ネガティブアクロマティックレンズ DL-25シリーズ シグマ光機

    ネガティブアクロマティックレンズ DL-25シリーズ

    シグマ光機
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    負の焦点距離を持ったアクロマティックレンズです。屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚の凹レンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。
  • フレネルレンズ FRL-50Sシリーズ シグマ光機

    フレネルレンズ FRL-50Sシリーズ

    シグマ光機
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    厚くなる短焦点距離のレンズをステップ構造にして、レンズの特性を持たせたまま薄い板状にしました。ルーペ用やLEDの照明用のレンズの代用として使用できます。
  • 近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ シグマ光機

    近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。近赤外のLDやYAGレーザ(1064nm)の集光レンズとして使えます。
  • プリズムシート PRS-100S02-0シリーズ シグマ光機

    プリズムシート PRS-100S02-0シリーズ

    シグマ光機
    20,980税込23,078
    1個
    11日以内出荷
    照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。
  • フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ シグマ光機

    フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ

    シグマ光機
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。成形工程や研磨工程を必要とせず、大きな板から大量に取ることができるので、たいへん安価な基板が得られます。
  • アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ

    シグマ光機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。大きいサイズを安価にご用意いたしました。可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
  • LEDスポット照明 SLSI-25シリーズ シグマ光機

    LEDスポット照明 SLSI-25シリーズ

    シグマ光機
    18,980税込20,878
    1個
    52日以内出荷
    同軸落射照明、スポット照明用途のLED照明です。メーカーズームマイクロスコープ、超長作動ズームマイクロスコープ、同軸照明付観察ユニット、各種テレセントリックレンズ等の同軸落射照明用としてご使用いただけます。
  • サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ シグマ光機

    サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

    シグマ光機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    サファイア結晶は可視~5μmの赤外波長で吸収がない透明な結晶です。また、サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくい特徴を持っています。このサファイア結晶で作った単レンズです。

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理