48ページ目: 画像処理

2,373件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押え環セット Φ20 中央精機

    押え環セット Φ20

    中央精機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
    寸法D(mm)4寸法C(mm)M21寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ75 中央精機

    レンズホルダ Φ75

    中央精機
    8,898税込9,788
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.33シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ50 中央精機

    レンズホルダ Φ50

    中央精機
    5,898税込6,488
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.26シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ40 中央精機

    レンズホルダ Φ40

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.14シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ30 中央精機

    レンズホルダ Φ30

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.12シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ25.4 中央精機

    レンズホルダ Φ25.4

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.11シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ25 中央精機

    レンズホルダ Φ25

    中央精機
    5,998税込6,598
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.11シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ20 中央精機

    レンズホルダ Φ20

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.1シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ15 中央精機

    レンズホルダ Φ15

    中央精機
    4,798税込5,278
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ10 中央精機

    レンズホルダ Φ10

    中央精機
    4,798税込5,278
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトガイドホルダ Φ12 中央精機

    ライトガイドホルダ Φ12

    中央精機
    19,980税込21,978
    1個
    40日以内出荷
    ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。スタンドに立てるΦ12mm長さ60mmのシャフト付です。
    適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
  • ライトガイドホルダ M16P1 中央精機

    ライトガイドホルダ M16P1

    中央精機
    18,980税込20,878
    1個
    40日以内出荷
    ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。マグネxットスタンド等に取り付けるM16P1のねじ付です。
    適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
  • ライトガイド(シングル) 中央精機

    ライトガイド(シングル)

    中央精機
    21,980税込24,178
    1個
    40日以内出荷
    ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
    適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A全長(mm)1000種類フレキシブル径(Φmm)(ライトガイド)10分岐数(ライトガイド)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアーム 汎用 中央精機

    ユニバーサルアーム 汎用

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)1耐荷重N(kgf)39.2(4)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)0~46
  • ユニバーサルアーム Φ8用 中央精機

    ユニバーサルアーム Φ8用

    中央精機
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)0.31耐荷重N(kgf)24.5(2.5)ホルダー径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアーム Φ20用 中央精機

    ユニバーサルアーム Φ20用

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)0.9耐荷重N(kgf)39.2(4)ホルダー径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアーム Φ12用 中央精機

    ユニバーサルアーム Φ12用

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)0.9耐荷重N(kgf)39.2(4)ホルダー径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレール 250mm 中央精機

    ミニレール 250mm

    中央精機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
    質量(kg)0.09適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド 中央精機

    マグネットスタンド

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴またはM3タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
    寸法(mm)(上面)40×40質量(kg)0.4吸着力(N[kgf])196(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板押えネジ 中央精機

    ベース板押えネジ

    中央精機
    2,598税込2,858
    1組(10個)
    3日以内出荷
    ベース板をM6タップ穴を施した定盤に固定するためのねじです。
    質量(kg)0.1(10個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=74 中央精機

    ベース板 W=74

    中央精機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=40 中央精機

    ベース板 W=40

    中央精機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 U字 M6用 中央精機

    ベース板 U字 M6用

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M6ねじを利用してES-8などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 U字 M16P1用 中央精機

    ベース板 U字 M16P1用

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース押え 中央精機

    ベース押え

    中央精機
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    BH-1はベース板を任意の方向に固定します。高さ調整用のねじ付。
    質量(kg)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 中央精機

    ハロゲンランプ

    中央精機
    8,998税込9,898
    1組(2個)
    3日以内出荷
    SPH-150用の交換ランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ8 L=80 中央精機

    スタンド Φ8 L=80

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.05高さ(mm)80ねじ寸法(底面)M6適合シャフト径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ8 L=50 中央精機

    スタンド Φ8 L=50

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.03高さ(mm)50ねじ寸法(底面)M6適合シャフト径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ8 L=20 中央精機

    スタンド Φ8 L=20

    中央精機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.01高さ(mm)20ねじ寸法(底面)M6適合シャフト径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ20 L=70 中央精機

    スタンド Φ20 L=70

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.09高さ(mm)70ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ20 L=35 中央精機

    スタンド Φ20 L=35

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.05高さ(mm)35ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ20 L=130 中央精機

    スタンド Φ20 L=130

    中央精機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.15高さ(mm)130ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ20 L=100 中央精機

    スタンド Φ20 L=100

    中央精機
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.12高さ(mm)100ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ12 L=70 中央精機

    スタンド Φ12 L=70

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.06高さ(mm)70ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ12 L=130 中央精機

    スタンド Φ12 L=130

    中央精機
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.1高さ(mm)130ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ12 L=100 中央精機

    スタンド Φ12 L=100

    中央精機
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.08高さ(mm)100ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用 中央精機

    シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用

    中央精機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
    質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)30×30(最大)
  • キネマティック溝型ミラーホルダ 中央精機

    キネマティック溝型ミラーホルダ

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    三点支持式のミラーホルダです。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。矩形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます(正方形の光学素子も使用可能)。
    ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キネマティック角型ミラーホルダ 中央精機

    キネマティック角型ミラーホルダ

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    三点支持式のミラーホルダです。止めねじ、当てにて試料を固定します。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。角型(正方形)光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます。
    ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー Φ8 中央精機

    カラー Φ8

    中央精機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
    厚さ(mm)10質量(kg)0.01適合シャフト径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理