特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。
ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。
産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。
ケーブルの両端にRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。
定格80℃ 30V UL認定品
難燃性UL VW-1
遅延時間555ns/40m以下(10MHz)
耐油性JIS K 6723
特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)
特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)
挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)
減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)
耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。
ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。
ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。
定格80℃ 30V UL認定品
難燃性UL VW-1
遅延時間555ns/40m以下(10MHz)
耐油性JIS K 6723
特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)
特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)
挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)
減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)
耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。