切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。
チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)36
刃厚(mm)1.9
竹・笹・雑木・雑草等が簡単に切れるチップソー。切れ味を重要視!!。穴あけ加工の台金で従来品より約10%軽量化しております。チップが飛びにくいV型埋め込みで、チップは先端研磨と片側面研磨しているチドリ刃のチップソー。切れ味がアップ!!。JIS規格商品
用途刈払い機用チップソー。
刃数36
切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
刃数(p)36
厚さ(mm)(台金)1.25
材質(台金)炭素鋼
タイプV型埋込
穴径(Φmm)25.4
適合材竹・笹、雑木、雑草
刃型チドリ刃
研磨面チドリ面・先端・スクイ
プロ仕様。軽量タイプ。歯数60Pだからザクっと切れる!。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。強い埋め込み「埋込V型」
用途刈払い機用チップソー。
材質(台金)SK-5
刃数60
激軽300gで疲れにくい。60枚刃で耐久力アUP。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。超硬チップは研磨で切れ味バツグン。側面はチドリ研磨仕様。チップが飛びにくい埋込V型。
歯数60
刃数(p)60
穴径(Φmm)25.4
プロ仕様。最上級グレード。チップの大きさが3倍のオールラウンドタイプ。チップ形状は、草を引き寄せ逃がさないR刃タイプ。雑木・竹・笹・下刈に使えるオールラウンドタイプ。鋭いスクイ角のチップは大きさが3倍(バクマ社製品比)、さらにW埋め込みで耐久性と切れ味を追求したバクマ社最高グレードチップソー。
用途刈払い機用チップソー。
材質(台金)SKS-5
チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。
土手、路側、路肩などに最適。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
厚さ(mm)(台金)1.25
材質(台金)炭素鋼
タイプU型埋込
穴径(Φmm)25.4
適合材竹・笹、雑木、雑草
刃型中心刃
研磨面両側面・先端・スクイ
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。